MILLER-SMITH EQUIPMENT Kraftig regulator


filtre
Kroppsdia .: 3.25 " , Kroppsmateriale: Messing , Membranmateriale: Rustfritt stål , Total lengde: 6" , stadier: enslig , Type: Single Stage
StilModellInnløpsmålerCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakMaks. InntakstrykkUttakstilkoblingSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenestePris (eks. mva)
A
40-50-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP Bensin50 psiFlytende propan4 642 NOK
B
40-175-540S
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOksygen175 psiOksygen5 858 NOK
C
40-175-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOksygen175 psiOksygen5 084 NOK
D
40-15-300
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 429 NOK
E
40-15-510S
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 679 NOK
F
40-275-580
4000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH InternNitrogen275 psiNitrogen5 286 NOK
E
40-15-300S
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen6 036 NOK
G
40-15-510
4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 108 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?