Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR 40-275-580 Hd Regulator 1-trinns Nitrogen Cga580 | AE4EPU 5JPH2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Hd-regulator 1-trinns nitrogen Cga580

På lager
Vare: AE4EPU Modell: 40-275-580Kryssreferanse: 5JPH2
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
5 367 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.3.25 "
Body MaterialMessing
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak5 / 8-18 RH Intern
SylindergassNitrogen
Frakt275 psi
Leveringstrykkområde275 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
GasstjenesteNitrogen
Målestørrelse2.5
Måler Leveringstrykk400
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler4000 psi
Maks. Inntakstrykk3500 psi
Uttakstilkobling5/8 "-18 RH Intern
Total lengde6"
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7405
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Miller-Smith Equipment 40-275-580 gassregulator er festet til rørledninger eller sylindere og har en reduksjonsventil som regulerer gasstrykket. Gasser leveres som komprimert gass i lavtrykks kryogene sylindere, høytrykksflasker eller rørledninger.

Egenskaper:

  • Denne gassregulatoren har filtrert seteteknologi for å eliminere forurensning og har et robust messinghus med korrosjonssikkert, nikkelbelagt panser.
  • Den har en stor membran i rustfritt stål som gir presis trykkkontroll samtidig som den motstår lekkasje og frysing, noe som fører til forlenget levetid.
  • Denne Miller-Smith Sure Seat ett-trinns regulator er utstyrt med Delrin panserinnsatser for enkel justering ved forhøyede trykknivåer.
  • Den leveres med en bruddbestandig polykarbonatlinse for å motstå skade og korrosjon.
  • Den leveres med fargekodede etiketter for enkel identifikasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor lenge varer sveiseregulatorer?

A. I henhold til retningslinjene fra British Compressed Gases Association, hvis en gassregulator er installert, betjent og vedlikeholdt riktig, kan den vare i opptil 5 år.

Sp. Hva er årsaken til at gassregulatorer svikter?

A.

  • Høye strømningshastigheter
  • Lave omgivelsestemperaturer
  • Underliggende fuktighetsforurensning

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsmålerCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakMaks. InntakstrykkUttakstilkoblingSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenestePris
MILLER-SMITH UTSTYR 40-175-540 Hd Regulator 1-trinns oksygen Cga540 | AE4EPL 5JPG5 40-175-5404000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOksygen175 psiOksygen5 247 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-175-540S Hd Regulator 1-trinns oksygen Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOksygen175 psiOksygen6 346 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-300 Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 883 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-300S Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen6 774 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-510 Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 285 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-510S Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen6 153 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-50-510 Hd Regulator 1-trinns Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP Bensin50 psiFlytende propan5 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-275-580 Hd-regulator 1-trinns nitrogen Cga580
5 367 NOK / enhet