Aluminiumsfolieruller

filtre

GRAINGER -

Folieruller

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A63837061 437NOK 1
RFQ
BV019822 838NOK 1
RFQ
C92025351 354NOK 35
RFQ
APPROVED VENDOR -

Folierulle aluminium, B209

StilModellLengdeTemperTykkelseTypisk strekkfasthetTypisk avkastningsstyrkeBreddePris (eks. mva)
A4UGG950ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi6"1 621NOK
A4UGH250ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi12 "1 762NOK
A4UGH450ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi18 "2 130NOK
A4UGH850ft.Fullt hardt0.001 "24,000 psi22,000 psi6"443NOK
A4UGJ150ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi6"267NOK
A4UGJ250ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi18 "440NOK
A4UGJ350ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi6"309NOK
A4UGH350ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi14 "2 025NOK
A4UGJ450ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi18 "532NOK
A4UGH950ft.Fullt hardt0.001 "27,000 psi24,000 psi18 "339NOK
A4UGH550ft.Soft0.016 "13,000 psi5,000 psi20 "2 357NOK
A4UGG8100ft.Soft0.005 "13,000 psi5,000 psi48 "2 803NOK
A4UGG6100ft.Soft0.003 "13,000 psi5,000 psi48 "2 100NOK
A4UGJ7100ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi6"478NOK
A4UGJ9100ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi6"556NOK
A4UGJ6100ft.Fullt hardt0.001 "27,000 psi24,000 psi18 "628NOK
A4UGG7100ft.Soft0.005 "13,000 psi5,000 psi36 "2 582NOK
A4UGK1100ft.Fullt hardt0.003 "27,000 psi24,000 psi18 "879NOK
A4UGG5100ft.Soft0.003 "13,000 psi5,000 psi36 "1 957NOK
A4UGJ8100ft.Fullt hardt0.002 "27,000 psi24,000 psi18 "736NOK
A4UGF5250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "782NOK
A4UGF3250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "652NOK
A4UGG3250ft.Soft0.002 "13,000 psi5,000 psi18 "1 234NOK
A4UGG1250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi8"481NOK
A4UGF8250ft.Soft0.001 "13,000 psi5,000 psi6"421NOK
GRAINGER -

Aluminiumsfolie

StilModellPris (eks. mva)
A243362 465NOK
A243415 396NOK
A243454 132NOK
A243443 453NOK
A243394 614NOK
A243352 546NOK
A243433 993NOK
A243373 329NOK
K S PRECISION METALS -

Folie, 0.005 x 12 x 30 tommer størrelse, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
6025CD7AYY142NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?