Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR 40-175-540 Hd Regulator 1-trinns oksygen Cga540 | AE4EPL 5JPG5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 Hd-regulator 1-trinns oksygen Cga540

På lager
Vare: AE4EPL Modell: 40-175-540Kryssreferanse: 5JPG5
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
5 084 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.3.25 "
Body MaterialMessing
CGA-tilkoblingsinntak540
CGA-tilkoblingsuttak9 / 16-18 RH B
SylindergassOksygen
Frakt175 psi
Leveringstrykkområde175 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse2.5
Måler Leveringstrykk200
InntakstilkoblingCGA-540
Innløpsmåler4000 psi
Maks. Inntakstrykk3500 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 RH B
Total lengde6"
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsmålerCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakMaks. InntakstrykkUttakstilkoblingSylindergassLeveringstrykkområdeGasstjenestePris
MILLER-SMITH UTSTYR 40-175-540S Hd Regulator 1-trinns oksygen Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BOksygen175 psiOksygen5 858 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-300 Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 429 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-300S Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen6 036 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-510 Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 108 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-15-510S Hd Regulator 1-trinns Acetylen Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH Bacetylen15 psiacetylen5 679 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-50-510 Hd Regulator 1-trinns Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP Bensin50 psiFlytende propan4 642 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 40-275-580 Hd Regulator 1-trinns Nitrogen Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH InternNitrogen275 psiNitrogen5 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 Hd-regulator 1-trinns oksygen Cga540
5 084 NOK / enhet