Merking av tapeapplikatorer

filtre

BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd

StilModellFARGEAnleggMaks. Tape breddePris (eks. mva)pk. Antall.
AF13491-0150Fjernpolypropylen1.5 "1 176NOK 2
BF13462-0300Grønn/gul/hvitBestår av farget papir med gummiharpikslim som motstår fuktighet og de fleste løsemidler3/4 "x 45 'lang388NOK 3
MIGHTY LINE -

Gulvmerkingstape

StilModellPris (eks. mva)
AMT2012 226NOK
BMTH4702 556NOK
C4RYREFCTR2 624NOK
DMTH2702 168NOK
EMT4012 337NOK
F4FC3 558NOK
GMTH3702 474NOK
HMT3012 284NOK
I3FC2 593NOK
J3FY2 802NOK
ABILITY ONE -

Gulvmerkingstape

StilModellPris (eks. mva)
A7510-01-617-4257134NOK
B4240-00-NIB-02472 361NOK
B4240-00-NIB-02461 290NOK
C4240-00-NIB-02451 986NOK
D7510-01-617-4251153NOK
C4240-00-NIB-02441 114NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd, 3/4 "W

StilModellAdhesiveFARGEKjernestørrelseSakLengdeYtelse Temp.StrekkfasthetPris (eks. mva)pk. Antall.
AF13483-0075Gummi-3"Masking Tape-315 Grader F31 pund / tommer1 369NOK 4
BF13463-0600Gummi-3"Masking Tape-315 Grader F31 pund / tommer1 820NOK 6
CF13482-0075Syntetisk gummiGrønn1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde600NOK 4
DF13481-0075Syntetisk gummiGul1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde600NOK 4
EF13484-0075Syntetisk gummiRød3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 278NOK 4
FF13480-0075Syntetisk gummiHvit1"Merketape15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde600NOK 4
GF13485-0075Syntetisk gummiGul3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 254NOK 4
HF13487-0075Syntetisk gummiBlå3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 254NOK 4
IF13488-0075Syntetisk gummioransje3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 243NOK 4
JF13490-0075Syntetisk gummiHvit3"Merketape40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tommer av bredde1 549NOK 4
VESTIL -

TPA Series Floor Tape Applikatorer

StilModellBreddeBakhjulsbreddeFARGEHøydeLengdeMaks. Rull Dia.Maks. Tape breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
ATPA-1014 7 / 8 "7 / 8 "Svart39 1 / 16 "12 9 / 16 "6 1 / 2 "4"Fenol1 560NOK
RFQ
BTPA-2016 3 / 8 "1 1 / 4 "Rød33 "30 3 / 16 "7"4 1 / 2 "Hard gummi4 151NOK
RFQ
VISUAL WORKPLACE INC -

Gulvmerkingstape

StilModellPris (eks. mva)
A30-400-1215-6011 066NOK
B30-400-1215-6081 066NOK
C30-400-1215-6231 066NOK
D30-400-1215-6031 066NOK
E30-400-1215-6281 066NOK
F30-400-1215-6141 066NOK
MIGHTY LINE -

Applikatorer for gulvmerkingstape

StilModellSakPris (eks. mva)
AMLINER6applicator10 729NOK
BMLinerGulvbåndapplikator17 071NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd, 1 "W

StilModellTykkelseAdhesiveFARGEAnleggKjernestørrelseLengdeMaterialeYtelse Temp.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AF13491-01001.8mil.AkryllimFjernpolypropylen1"36yd.polypropylen125 grader til 196 grader C i 40 min.1 248NOK 3
BF13480-01006.3mil.Syntetisk gummiHvitGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)557NOK 3
CF13483-01006.3mil.Syntetisk gummiHvitGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 377NOK 3
DF13485-01006.3mil.Syntetisk gummiGulGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 292NOK 3
EF13487-01006.3mil.Syntetisk gummiBlåGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 200NOK 3
FF13490-01006.3mil.Syntetisk gummiHvitGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 475NOK 3
GF13481-01006.3mil.Syntetisk gummiGulGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)557NOK 3
HF13482-01006.3mil.Syntetisk gummiGrønnGummiharpikslim1"15yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)557NOK 3
IF13484-01006.3mil.Syntetisk gummiRødGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 205NOK 3
JF13486-01006.3mil.Syntetisk gummiGrønnGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 205NOK 3
KF13488-01006.3mil.Syntetisk gummioransjeGummiharpikslim3"40yd.Flat rygg157 grader C (315 grader F) i 30 minutter, 80 grader C (176 grader F) i 24 timer, ned til -80 grader C (-112 grader F)1 399NOK 3
GRAINGER -

Applikatorer for gulvmerkingstape

StilModellPris (eks. mva)
ATPA-204 430NOK
BTPA-102 406NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Etikettbånd, 1/2 "W

StilModellFARGEKjernestørrelseLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AF13487-0050Blå3"40yd.1 509NOK 6
BF13482-0050Grønn1"15yd.834NOK 6
CF13486-0050Grønn3"40yd.1 549NOK 6
DF13488-0050oransje3"40yd.1 549NOK 6
EF13484-0050Rød3"40yd.1 549NOK 6
FF13480-0050Hvit1"15yd.798NOK 6
GF13483-0050Hvit3"40yd.1 523NOK 6
HF13481-0050Gul1"15yd.760NOK 6
IF13485-0050Gul3"40yd.1 549NOK 6
MIGHTY LINE -

Gulvbåndapplikator, svart / gul, 15 tommer høyde, 3 tommers kjernestørrelse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
MightyLinerCD6LRY4 570 NOK
1
CYALUME TECHNOLOGIES -

Gulvmarkeringstape, reflekterende, rutete, hvit, 2 tommer x 150 fot, 6.8 mil tykk tape

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
9-30012CR2UNU12 380 NOK
1
3M -

Gulvmarkeringstape, generell, solid, brun, 3/4 tomme x 108 fot, 5.2 mil tape tykk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
00021200051128CN7UKY29NOK
1
3M -

Gulvbåndapplikator, rød, maks. Tape W 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
70006758950CD2FXV5 454 NOK
1
HARRIS INDUSTRIES -

Gulvbåndapplikator

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
FTA01AF4AFK3 304 NOK
1
MIGHTY LINE -

Gulvbånd 48 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
APPLICATORAD2TWA32 663 NOK
1
BRADY -

Gulvmerkeapplikator, 3 tommers maks tape kjernestørrelse, 3 tommers min tape kjernestørrelse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
150852CP2MQF8 350 NOK
1

Merking av tapeapplikatorer

Markeringstapeapplikatorer brukes til å påføre tape med klebende bakside på en hard overflate. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse applikatorene fra merker som 3M, Bel -Art - Scienceware, Harris Industries, Mighty Lineog Vestil. De består av en rull med tape som enkelt kan skyves fra bakenden og hindrer også brukere i å bøye seg eller bøye seg. Vestile tapeapplikatorer er designet for å påføre tape mens du går. Disse applikatorene har robust stålkonstruksjon med komfortable håndtak, og slitesterke gummihjul for enkel betjening og vedlikehold. De har et mykt gummiapplikatorhode som kan holde taperuller med en kjerne på 3 tommer i diameter og bredder mellom 1 tomme og 4-1/2 tommer. 3M gulvtapeapplikatorer er mye brukt til å installere sikkerhets- og vinyltape på gulv, kjørefelt, lagerhus og sikkerhetssoner. Disse OSHA-kompatible tapedispenserne er kompatible for bruk med deres patenterte 3M sikkerhetsstrimler. De er tilgjengelige med flat rygg og polypropylenmateriale alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?