ASCO VALVES Luft og drivstoffgass magnetventil


filtre
Body Material: Aluminum , Spoleisolasjonsklasse: F , Min. Driftstrykkdifferensial: 0 psi , Forseglingsmateriale: NBR , Ventildesign: 2-veis / 2-posisjon
StilModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
8215G020
104 Grader F32 grader til 104 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "2 941 NOK
A
8215G030
104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 006 NOK
B
EF8215G030
104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "4 745 NOK
C
8215G020B
125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "3 282 NOK
C
8215C053
125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,75011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "7 995 NOK
D
SC8215B050
125 Grader F32 grader til 125 grader F1,119,0001, 2, 3, 3s, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "5 915 NOK
D
SC8215B070
125 Grader F32 grader til 125 grader F1,900,0001, 2, 3, 3s, 4, 4x1.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "6 890 NOK
E
SC8215G020
125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 217 NOK
F
EF8215B060
125 Grader F32 grader til 125 grader F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "8 287 NOK
F
EF8215C053
125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "11 018 NOK
C
8215A090 CSA
125 Grader F32 grader til 125 grader F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "14 294 NOK
C
8215C063
125 Grader F32 grader til 125 grader F1,793,25011.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 100 NOK
G
8215G030B
125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "3 575 NOK
B
EF8215B070
125 Grader F32 grader til 125 grader F1,900,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "9 035 NOK
C
8215C083
125 Grader F32 grader til 125 grader F3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "12 935 NOK
H
8215G023
125 Grader F32 grader til 125 grader F206,2501, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "2.75 "2.375 "4 842 NOK
B
EF8215G020
125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5007, 93 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "4 712 NOK
I
EF8215G033
125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "6 630 NOK

Luft og drivstoffgass magnetventil

Magnetventiler er elektromekanisk styrte ventiler som brukes til å regulere luft og væskestrøm. Disse ventilene kommer i flere designvarianter, avhengig av antall porter og væskebaner. ASCO produserer et bredt spekter av luft- og drivstoff-magnetventiler som er tilgjengelige i 2-veis normalt lukket, normalt åpen, manuell tilbakestilling og 3-veis avvik. ASCO magnetventiler er EN 161 godkjent og fungerer effektivt i et omgivelsestemperaturområde på 32 - 125 grader Fahrenheit. ASCOs luftdrevne magnetventiler bruker trykkluft eller vannkilde for å forskyve ventilen og kan håndtere væsker med temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Disse ASCO-ventilene er designet for å gi smurt luft lang levetid

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?