IGUS Plastklippelager, tomme


filtre
Materiale: M250 termoplast , Maks. Press: 2610 PSI , Type: standard
StilModellInne i Dia.Innvendig høydeUtenfor Dia.Utenfor høydepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
MCI-08-01
1 / 2 "0.04 "0.563 "0.138 "5149NOK
A
MCI-08-02
1 / 2 "0.072 "0.563 "0.2 "5129NOK
A
MCI-04-01
1 / 4 "0.04 "0.313 "0.138 "5138NOK
A
MCI-04-02
1 / 4 "0.072 "0.313 "0.2 "5270NOK
A
MCI-12-02
3 / 4 "0.072 "0.813 "0.2 "5433NOK
A
MCI-12-01
3 / 4 "0.04 "0.813 "0.138 "5207NOK
A
MCI-06-01
3 / 8 "0.04 "0.438 "0.138 "5252NOK
A
MCI-06-02
3 / 8 "0.072 "0.438 "0.2 "5253NOK
A
MCI-03-01
3 / 16 "0.04 "0.234 "0.138 "5145NOK
A
MCI-03-02
3 / 16 "0.072 "0.234 "0.2 "5145NOK
A
MCI-10-01
5 / 8 "0.04 "0.688 "0.138 "5357NOK
A
MCI-10-02
5 / 8 "0.072 "0.688 "0.2 "5192NOK
A
MCI-05-01
5 / 16 "0.04 "0.375 "0.138 "5141NOK
A
MCI-05-02
5 / 16 "0.072 "0.375 "0.2 "5129NOK
A
MCI-07-01
7 / 16 "0.04 "0.5 "0.138 "5283NOK
A
MCI-07-02
7 / 16 "0.072 "0.5 "0.2 "5288NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?