ASCO VENTILER 8215A090 CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 2-1/2in. 117 Cv aluminium | AD7HQG 4ELZ2

ASCO VALVES 8215A090 CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 2-1/2in. 117 cv aluminium

På lager
Vare: AD7HQG Modell: 8215A090 CSAKryssreferanse: 4ELZ2

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 637 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft og drivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH5,821,000
Senterlinjerør Senterstørrelse7-29 / 32 "
Volumkoeffisient117
SpoleskapGenerelt formål Ingen koblingsboks og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering1
Åpning Dia.3"
Total høyde10.25 "
Total lengde7 25 / 32 "
Samlet bredde7 15 / 16 "
Rørstørrelse2.5 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts28.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3125
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ASCO VENTILER EF8215B060 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1-1/4in. 32 Cv aluminium | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 Grader F32 grader til 125 grader F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "8 490 NOK
ASCO VENTILER 8215G020 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 Grader F32 grader til 104 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 013 NOK
ASCO VENTILER 8215G030 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 080 NOK
ASCO VENTILER EF8215C053 Drivstoff Gass Solenoid No 1in. 22 Cv aluminium | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "11 286 NOK
ASCO VENTILER EF8215G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 4.6 CV | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "6 792 NOK
ASCO VENTILER 8215G020B Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "3 362 NOK
ASCO VENTILER 8215C083 Drivstoff Gass Solenoid No 2in. 58 Cv aluminium | AD7HQK 4ELZ7 8215C083125 Grader F32 grader til 125 grader F3,100,00012-3 / 32 "7.437 "6 3 / 32 "6 5 / 16 "13 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8215A090 CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 2-1/2in. 117 cv aluminium
14 637 NOK / enhet