Kumhusløftere

filtre

CALDWELL -

Kumhusløftere

StilModellTakhøydeLastekapasitetPipe dia.Pris (eks. mva)
AMHL-5-2/4---43 753NOK
BMHL-7.5-2/4---70 613NOK
CMHL - 535 "10,000 lb.92-1 / 2 "maks35 696NOK
DMHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lb.101 "maks59 259NOK

Kumhusløftere

Kumhusløftere er ideelle for å løfte kumhus i betong ved hjelp av kroker og kjettinger. Disse enhetene har løfteben som raskt kan plasseres for å balansere lasten på en sikker måte, og forhindrer dermed skade på betongsetet. De krever en konstant spenning for å opprettholde den positive belastningskontakten og kan romme veggtykkelser innenfor et område på 4 - 6 tommer. Velg fra en rekke av disse Caldwell betong kumløftere tilgjengelig i 10000 og 15000 lb laster.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?