ASCO VENTILER

Merkets omfattende katalog omfatter drivstoff, olje, gass, luft, damp, varmtvann og magnetventiler i plast. Asco messing magnetventiler er designet for høytrykksvæskekontrolltjenester i vannmyknere, tankpåfyllere og tyngdekraftmatede systemer. Merkets elektronisk forbedrede magnetventiler eliminerer AC-tilførselsbrummingen og er utstyrt med en innebygd overspenningsdemper for å beskytte sensitive komponenter mot spenningsspiker opp til 240VAC/DC. Disse Asco-ventilene er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 200 grader F og er kompatible med rørstørrelser mellom 0.5 og 1 tomme. Asco P210-serien luftdrevne ventiler bruk trykkluft for å skifte ventilen i stedet for en magnetventil. De tillater montering i alle posisjoner og har et tetningselement for å isolere pilotlufttrykket fra hovedledningsvæsker.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

ASCO VENTILER Luftolje- og vannmagnetventiler

Luftolje og vannventilerKontroller tilbakestrømning av vann i rørsystemer og hjelp til å blande og distribuere væsker under behandlingen. Forsynt med små elektromagnetiske spoler og fungerer som avstengnings- eller utløsningsventiler i kjemiske overførings- og lagringsapplikasjoner (505 produkter)

ASCO VENTILER Pilot magnetventiler

Pilot magnetventilerNEMA-klassifiserte ventiler designet for bruk med etsende væsker og inerte gasser i industrielt vannkontroll og vaskeutstyr. Krever et minimum differensialtrykk på 30 psi for å holde ventilene åpne(10 produkter)

ASCO VENTILER Deler

DelerInkluderer spolesett, elektriske kontakter, ombyggingssett, magnetventiler og ombyggingssett for reparasjon av magnetventiler (152 produkter)

ASCO VENTILER Brenselolje og gass magnetventiler

Drivstoffolje og gass magnetventilerKontroller strømmen av drivstoffgass, flytende propan og alle grader av fyringsolje som brukes i industrielle ovner, ovner, ovner, forbrenningsovner, brennere og kjeler. Tilgjengelig i 2-veis normalt lukket, normalt åpen, manuell tilbakestilling og 3-veis avledningsvarianter (91 produkter)

ASCO VENTILER Damp- og varmtvannsmagnetventiler

Damp- og varmtvannsventilerIdeell for høytemperatur væskeapplikasjoner i vaskerier, støpeoperasjoner, dampforstøvning og sterilisatorer. Tåler temperaturer opp til 140 grader F og har høy strømningskapasitet(49 produkter)

ASCO VENTILER Vinkelhus stempelventiler

Stempelventiler med vinkellegemeUtstyrt med kaldvalset rustfri stålaksel, fjærbelastet stammetetning og DuPont Viton akselvisker. Konstruert for å håndtere vann, lett slurry og damp; krever 120 V, 60 Hz magnetventil. Laget av robust fiberkompositt og beskyttet med dobbel o-ringforsegling (22 produkter)

ASCO VENTILER Magnetventilspoler

MagnetventilspolerKontinuerlige erstatningsspoler designet for å fungere ved 10 eller 15 prosent under nominell spenning (110 / 120 VAC)(28 produkter)

ASCO VENTILER Luftdrevne ventiler

Luftdrevne ventiler(6 produkter)

ASCO VENTILER Ventiltilbehør

Ventiltilbehør(137 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Asco MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Red Hat-modellnumre. Så hvis du leter etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Asco-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Asco-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Om Asco Valves

Merkets omfattende katalog omfatter drivstoff, olje, gass, luft, damp, varmtvann og magnetventiler i plast. Asco messing magnetventiler er designet for høytrykksvæskekontrolltjenester i vannmyknere, tankpåfyllere og tyngdekraftmatede systemer. Merkets elektronisk forbedrede magnetventiler eliminerer AC-tilførselsbrummingen og er utstyrt med en innebygd overspenningsdemper for å beskytte sensitive komponenter mot spenningsspiker opp til 240VAC/DC. Disse Asco-ventilene er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 200 grader F og er kompatible med rørstørrelser mellom 0.5 og 1 tomme. Asco P210-serien luftdrevne ventiler bruk trykkluft for å skifte ventilen i stedet for en magnetventil. De tillater montering i alle posisjoner og har et tetningselement for å isolere pilotlufttrykket fra hovedledningsvæsker.

Store handelsnavn

210-serien magnetventiler

210-serien magnetventiler

De brukes i bilvaskeutstyr, pumper, luftkompressorer, industrielle vannkontroller og vaskeutstyr for å kontrollere flytende petroleumsgasser (propan) i forbrenningsovner, korntørkere og romvarmere. De har messing / blyfri messing / rustfritt stål konstruksjon for korrosjonsbestandighet ...

og er i stand til å håndtere luft, vann, damp, vakuum, inertgass, ammoniakk, naturgass, flytende propangass, fyringsolje, varmt vann, lett olje og oksygen.

FlexiBlok FRL-er

FlexiBlok FRL-er

Enhetene i 22-, 32- og 42-serien har en unik låseflikskål som enkelt kan fjernes ved å trekke låsetappen ned og vri bollen 45 grader. Deres modulære design reduserer muligheten for lekkasje under montering. Partikkelfiltre har et standard 5-mikronelement for presis filtrering....

Koalesceringsfiltrene er utstyrt med doble støttekjerner for å forhindre kollaps og brudd.

Asco Valves Konkurransefordeler

Avanserte redundante kontrollsystemer (ARCS)

Avanserte redundante kontrollsystemer (ARCS)

Asco ARCS tillater nødavstengningsventilapplikasjoner i kraft-, kjemisk- og olje- og gassindustrien. Disse systemene har en direkte ventil-til-ventil-design for å eliminere beslag og rør mellom magnetventilene. De tilbyr statusindikasjon og tilbakemelding for å lette online oppdagelse av feil og forebyggende vedlikehold. De bruker 1oo2, ...

2oo2 eller 2oo3 stemmesolenoider for å øke påliteligheten til kretsen ved å kontrollere pilotluftsignalet til prosessventilaktuatorer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor produseres Asco-ventiler?

Asco-ventiler er produsert i Aiken, SC, USA.

Hvordan fungerer en Asco magnetventil?

Asco-ventiler har en solenoid festet direkte til ventilhuset. Kjernen er innkapslet i et forseglet rør, noe som gir en kompakt og lekkasjesikker montering. Når solenoiden aktiveres i en direktevirkende ventil, åpner og lukker kjernen direkte åpningen til en normalt åpen ventil.