Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER EF8215B070 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1-1/2in. 35 cv aluminium | AE8RRU 6FAY2

ASCO VALVES EF8215B070 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1-1/2in. 35 cv aluminium

På lager
Vare: AE8RRU Modell: EF8215B070Kryssref: 6FAY2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft og drivstoffgass magnetventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 125 grader F
Body MaterialAluminum
BtuH1,900,000
Senterlinjerør Senterstørrelse5.593
Volumkoeffisient35
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblinger1/2 "kanal med 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp.125 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
NEMA-vurdering7, 9
Åpning Dia.1.625 "
Total høyde6 27 / 32 "
Total lengde5"
Samlet bredde5.375 "
Rørstørrelse1.5 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts15.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1195
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Væsketemp.Omgivelsestemp. OmrådeBtuHNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ASCO VENTILER EF8215B060 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1-1/4in. 32 Cv aluminium | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 Grader F32 grader til 125 grader F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "8 490 NOK
ASCO VENTILER 8215G020 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 Grader F32 grader til 104 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "3 013 NOK
ASCO VENTILER 8215G030 Drivstoff Gass Solenoid Nc 3/4in. 5.1 Cv aluminium | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 Grader F32 grader til 104 grader F247,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "3 080 NOK
ASCO VENTILER EF8215C053 Drivstoff Gass Solenoid No 1in. 22 Cv aluminium | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 Grader F32 grader til 125 grader F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "11 286 NOK
ASCO VENTILER EF8215G033 Drivstoff Gass Solenoid No 3/4in. 4.6 CV | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 Grader F32 grader til 125 grader F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "6 792 NOK
ASCO VENTILER 8215A090 CSA Drivstoff Gass Solenoid Nc 2-1/2in. 117 Cv aluminium | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125 Grader F32 grader til 125 grader F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "14 637 NOK
ASCO VENTILER 8215G020B Drivstoff Gass Solenoid Nc 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQH 4ELZ3 8215G020B125 Grader F32 grader til 125 grader F238,5001, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "3 362 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES EF8215B070 Drivstoff Gass Solenoid Nc 1-1/2in. 35 cv aluminium
9 863 NOK / enhet