HARRIS Gassovergangssystem


Harris gassovergangssystemer beskytter forskningssystemer, prosessanalysatorer, gasskromatografi og utslippsovervåkingssystemer mot forurensning.

filtre
Body Material: Forkrommet messing , Leveringstrykkområde: 0-125 PSI , Strømningshastighet: 700 SCFH (LUFT) , Målere leveringstrykk: 200 PSI , Innløpsmåler: 4,000 PSIG , Materiale: Forkrommet messing , Maks. Innløpstrykk: 3000 psi , Uttakstilkobling: 1/4 "FNPT , Trykkvurdering: 3,000 PSIG , Type: Bytte over
StilModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingPris (eks. mva)
A
KH2000
320CO2Carbon DioxideCGA-32025 433 NOK
B
KH2001
346Medisinsk luftMedisinsk luftCGA-34623 755 NOK
C
KH2002
350H2HydrogenCGA-35024 617 NOK
C
KH2003
540O2OksygenCGA-54024 783 NOK
C
KH2004
580Ar / N2 / HeArgon, helium, nitrogenCGA-58025 393 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Hver gasskilde har en trykkregulator som reduserer trykket på gassen til et trygt og brukbart nivå.
  • Omkoblingsmanifolden består av et sett med ventiler og sensorer som kontrollerer strømmen av gass fra kildene til applikasjonen.
  • Trykksensorer er installert i systemet for å overvåke trykket på gassen i hver kilde og manifolden.
  • Når gasstrykket i primærkilden faller under et visst nivå, vil systemets trykksensorer oppdage trykkfallet.
  • Systemets kontrolllogikk vil da automatisk bytte ventilene for å tillate gassstrøm fra sekundærkilden.
  • Når den sekundære kilden er aktivert, vil trykksensorene fortsette å overvåke gasstrykket fra begge kildene.
  • Når trykket i primærkilden gjenopprettes, vil systemet automatisk bytte tilbake til primærkilden.

Egenskaper

  • Harris gassbyttesystemer lar operatører bytte fra en primær sylinder til en backup uten å stoppe driften eller gassstrømmen.
  • Deres membran eliminerer forurensning fra utgassing eller diffusjon.
  • Disse gassomkoblingssystemene har messingkropper dekket med krombelegg for korrosjonsbestandighet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde gassovergangssystemer?

Sjekk systemet for lekkasjer, skift ut utslitte deler, rengjør filtre, kalibrer trykksensorer og test systemets funksjonalitet.

Hvordan kan jeg sikre at gassbyttesystemet mitt er trygt å bruke?

Inspiser systemet regelmessig for lekkasjer, sørg for at systemet er riktig jordet og installert i et godt ventilert område, og sørg for at systemet blir betjent og vedlikeholdt av kvalifisert personell.

Hvordan velger jeg riktig gassbyttesystem for applikasjonen min?

Vurder faktorer som typen gass som brukes, nødvendig strømningshastighet og trykkområde og antall gasskilder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?