HARRIS KH2004 Gasssystem Ar/n2/he 580 Cga 0-125 | AD6PTG 46Z590

HARRIS KH2004 Gasssystem Ar/n2/he 580 Cga 0-125

På lager
Vare: AD6PTG Modell: KH2004Kryssreferanse: 46Z590

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassovergangssystem
Body MaterialForkrommet messing
CGA-tilkoblingsinntak580
SylindergassAr / N2 / He
Frakt0-125 PSI
Leveringstrykkområde0-125 PSI
Strømningshastighet700 SCFH (LUFT)
GasstjenesteArgon, helium, nitrogen
Målestørrelse2"
Måler Leveringstrykk200 PSI
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler4,000 PSIG
MaterialeForkrommet messing
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling1/4 "FNPT
Trykkvurdering3,000 PSIG
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenBytte over

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.895
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingPris
HARRIS KH2000 Gasssystem 905 Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PTC 46Z586 KH2000320CO2Carbon DioxideCGA-32026 023 NOK
HARRIS KH2001 Gasssystem Medical Air 346 Cga 0-125 Psi | AD6PTD 46Z587 KH2001346Medisinsk luftMedisinsk luftCGA-34624 307 NOK
HARRIS KH2002 Gasssystem 905 H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PTE 46Z588 KH2002350H2HydrogenCGA-35025 188 NOK
HARRIS KH2003 Gasssystem 905 O2 540 Cga 0-125 Psi | AD6PTF 46Z589 KH2003540O2OksygenCGA-54025 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS KH2004 Gasssystem Ar/n2/he 580 Cga 0-125
25 982 NOK / enhet