HARRIS

Selskapets omfattende produktlinje inkluderer sveisere, sveisepistoler og brennere, plasmakuttere, gassutstyr, sveisehjelmer, verneutstyr, fyllmetaller og relatert tilbehør. Harris flowmåler / regulatorer er kombinasjonsenheter som tjener den doble funksjonen å regulere gassstrømmen samt måle strømningshastigheten. De har et innkapslet setedesign i ett stykke med et internt filter for å minimere sjansene for gasslekkasje mens de fanger urenheter i gasstrømmen. De er videre integrert med neoprenmembranen for bedre trykkkontroll og en følsom nåleventil med fingertuppkontroller for svært nøyaktige strømningsinnstillinger. Disse etttrinnsenhetene har en 1-1/2 tommers stålmåler med dobbel skala for å vise de to avlesningene samtidig og er kompatible med gasser som karbondioksid og argon. Merkets kuttespisser er designet for bruk med maskinskjærebrennere i høyhastighetsskjæreapplikasjoner. De har en todelt design som bidrar til å maksimere snittet for å produsere høykvalitets kutt samtidig som den reduserer varmetilførselen. Disse enhetene har et ytre skall i forkrommet messing som er gravert med modellnummer og spissstørrelse for enkel identifikasjon. Disse tipsene er ideelle for drivstoff inkludert naturgass, propan og MAPP (metylacetylen-propadienpropan) og er tilgjengelige i størrelser fra 1 til 5 tommer.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

HARRIS regulatorer

Regulatorer(190 produkter)

HARRIS skjærebrennere

Skjære lommelykter(2 produkter)

HARRIS Gassveisetips

Tips om gassveising(45 produkter)

HARRIS sveisebrennerhåndtak

Sveise fakkelhåndtak(2 produkter)

HARRIS skjæreutstyr

Skjæreutstyr(2 produkter)

HARRIS Gassveiser Fittings

Gass sveiser beslag(8 produkter)

HARRIS deler

Deler(1 produkt)

HARRIS sveisespissblandere

Sveisetipsblandere(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Harris MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Uniweld- og Miller-Smith Equipment-modellnumre for regulatorer og skjærebrennere. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Harris-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Harris-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Harris

Selskapets omfattende produktlinje inkluderer sveisere, sveisepistoler og brennere, plasmakuttere, gassutstyr, sveisehjelmer, verneutstyr, fyllmetaller og relatert tilbehør. Harris flowmåler / regulatorer er kombinasjonsenheter som tjener den doble funksjonen å regulere gassstrømmen samt måle strømningshastigheten. De har et innkapslet setedesign i ett stykke med et internt filter for å minimere sjansene for gasslekkasje mens de fanger urenheter i gasstrømmen. De er videre integrert med neoprenmembranen for bedre trykkkontroll og en følsom nåleventil med fingertuppkontroller for svært nøyaktige strømningsinnstillinger. Disse etttrinnsenhetene har en 1-1/2 tommers stålmåler med dobbel skala for å vise de to avlesningene samtidig og er kompatible med gasser som karbondioksid og argon. Merkets kuttespisser er designet for bruk med maskinskjærebrennere i høyhastighetsskjæreapplikasjoner. De har en todelt design som bidrar til å maksimere snittet for å produsere høykvalitets kutt samtidig som den reduserer varmetilførselen. Disse enhetene har et ytre skall i forkrommet messing som er gravert med modellnummer og spissstørrelse for enkel identifikasjon. Disse tipsene er ideelle for drivstoff inkludert naturgass, propan og MAPP (metylacetylen-propadienpropan) og er tilgjengelige i størrelser fra 1 til 5 tommer.

Store handelsnavn

Kutter Pac-sett

Kutter Pac-sett

Dette klassiske settet er utstyrt med en rettskjærende brenner med trekantet rørdesign for et komfortabelt grep og en 90-graders hodevinkel for å lage nøyaktige rette kutt i enten horisontale eller vertikale retninger. Den har en regulator med en stor, lettlest måler i dobbel skala og en ergonomi...

ic justeringsknapp for å gjøre presise trykkjusteringer. Dette settet er designet for bruk med acetylengass.

Klassisk Port-A-Lampesett

Klassisk Port-A-Lampesett

Det klassiske Port-A-Torch deluxe-settet inneholder utstyr som en regulator, et brennerhåndtak og skjæretilbehør som loddede trekantede rustfrie stålrør, en fremfoldbar skjærespak, et solid messinghode og en lett skjæreventil. Settet er designet for skjæring, sveising og lodding...

ns ved å bruke alle drivstoffgasser.

Jernarbeider-kombinasjonssett for sveising og skjæring

Jernarbeider-kombinasjonssett for sveising og skjæring

Jernarbeider-kombinasjonssett for sveising og skjæring er designet for bruk med alle drivstoffgasser / acetylen for å utføre lodding, sveising og oppvarming. De har en stor, lettlest måler for å vise gasstrykket og gassstrømningshastigheten i systemet og et innkapslet setedesign i ett stykke for å ...

beskytte mot partikkelforurensning. Brennerhåndtaket er også utstyrt med Flashguard tilbakeslagsventiler for å forhindre omvendt strømning.

Harris konkurransefordeler

Stay-Silv Black Lodding Flux

Stay-Silv Black Lodding Flux

Denne flussen er en all-purpose, høytemperatur pastaflussmiddel som brukes i sølvlodding. Den er spesielt utformet for bruksområder der materialet utsettes for rask, lokal oppvarming eller hvor det kan sees lengre loddetider. Den blir gjennomsiktig når den når loddepåføringstemperaturen, noe som indikerer riktig tid for påføring av loddetråd...

sjoner. Når den er tørket, kan flussrester fjernes med varmtvannsskylling. Denne pastaen kan brukes med rustfritt stål, karbid og tunge deler med lengre oppvarmingssykluser.

Ofte Stilte Spørsmål

I hvilken retning kan jeg montere strømningsmåleren/regulatoren?

Harris-kombinasjonen strømningsmåler / regulator må monteres vertikalt, med målerflatene og justeringsknappen plassert vertikalt, enten vendt oppover eller nedover. Denne orienteringen er nyttig i applikasjoner der plassen er begrenset.

Hva menes med kerf?

Når en skjærebrenner brukes til å skjære gjennom et materiale, fjerner den en liten mengde av materialet når det passerer gjennom. Bredden på dette fjernede materialet, eller gapet som skapes av skjærebrenneren, er kjent som snittet. Bredden på snittet kan variere avhengig av type og tykkelse på skjærebrenneren, materialet som kuttes og skjæreteknikken som brukes. For eksempel indikerer et smalere snitt et mer presist og effektivt kutt da det fjerner mindre materiale og minimerer avfall.

Hvordan fungerer Flashguard tilbakeslagsventiler?

Flashguard tilbakeslagsventilens funksjon er basert på en kombinasjon av mekanismer, inkludert en flammesperre, en tilbakeslagsventil og en termisk avskjæringsventil. Flammestopperen blokkerer flammen eller gnisten fra å forplante seg gjennom ventilen, mens tilbakeslagsventilen hindrer tilbakestrømning av gasser. Hvis det oppstår et tilbakeslag, aktiveres den termiske avskjæringsventilen og stenger gasstrømmen, og forhindrer ytterligere at flammen fortsetter nedover linjen.