HARRIS Regulatorer

filtre

Harris-regulatorer er designet for nøyaktig måling av gassstrøm og beskyttelsesgass med CO2 eller argon under TIG- og MIG-sveiseapplikasjoner.
HARRIS -

Strømningsmåleregulatorer

Harris-regulatorer er designet for nøyaktig måling av gassstrøm og beskyttelsesgass med CO2 eller argon under TIG- og MIG-sveiseapplikasjoner. Disse strømningsmålerregulatorene har en stor urskive med lettleste markeringer for nøyaktige målinger. Utvalgte modeller har innkapslet setedesign i ett stykke med PTFE Teflon-seter og internt filter for henholdsvis lekkasjefri drift og kontaminasjonsfri utgang. Disse målerne har messing / stål / smidd messing / SS-konstruksjon for å forhindre skade mot flytende medier og er ideelle for middels til tunge operasjoner. Velg fra et omfattende utvalg av regulatorer, tilgjengelig i innløpstrykk fra 500 til 4000 psi på Raptor Supplies.

StilModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris (eks. mva)
A301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi2 989NOK
A301-CD60-320Flowmåler regulator--StålCarbon Dioxide0-60 CFHCGA-3200 til 4000 psi3 045NOK
B3100211Flowmåler regulator-1.5-Argon, karbondioksid4000 PSIGCGA-580-4 675NOK
C425-125-320Gas Regulator-2.75 "MessingCarbon Dioxide200CGA-3204000 psi3 672NOK
C425-125-580Gas Regulator-2.75 "MessingArgon, helium, nitrogen200CGA-5804000 psi3 924NOK
D25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 699NOK
E25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 083NOK
F330-125-580Gas RegulatorRustfritt stål2.75 "MessingArgon, nitrogen200 psigCGA-580-6 995NOK
C425-15-510Gas Regulator-2.75 "Messingacetylen30CGA-510400 psi3 666NOK
C425-50-540Gas Regulator-2.75 "MessingOksygen60CGA-5404000 psi3 641NOK
C425-15-300Gas Regulator-2.75 "Messingacetylen30CGA-300400 psi3 536NOK
F330-125-320Gas RegulatorRustfritt stål2.75 "MessingCarbon Dioxide200 psigCGA-320-6 838NOK
C425-200-540Gas Regulator-2.75 "MessingOksygen400CGA-5404000 psi3 710NOK
C425-200-580Gas Regulator-2.75 "MessingArgon, helium, nitrogen400CGA-5804000 psi3 690NOK
C425-200-346Gas Regulator-2.75 "MessingMedisinsk luft400CGA-3464000 psi3 717NOK
C425-125-346Gas Regulator-2.75 "MessingMedisinsk luft200CGA-3464000 psi3 686NOK
C425-125-540Gas Regulator-2.75 "MessingOksygen200CGA-5404000 psi3 749NOK
E25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263NOK
D25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 060NOK
F330-500-580Gas RegulatorRustfritt stål2.75 "MessingArgon, nitrogen600 psigCGA-580-7 834NOK
G25GX-500-580Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingArgon, helium, nitrogen1000CGA-5804000 psi4 310NOK
HKH1147Spesialitetsgassregulator316L Stainless Steel2"Rustfritt stålAmmoniakk100 PSICGA-240-17 466NOK
StilModellLeveringstrykkområdeGasstjenesteMåler LeveringstrykkUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A447NC-15-CL0 til 15 psiBrensel30 scfh9/16 "-18 LH5 244NOK
A447-NC-15 CR0 til 15 psiOksygen30 scfh9/16 "-18 RH5 720NOK
A447-50-CR0 til 50 psiOksygen100 scfh9/16 "-18 RH5 502NOK
A447-50-CL0 til 50 psiBrensel100 scfh9/16 "-18 LH5 117NOK
A447-125-CR0 til 125 psiOksygen200 scfh9/16 "-18 RH5 352NOK
A447-200-CR0 til 200 psiOksygen400 scfh9/16 "-18 RH5 388NOK
HARRIS -

Strømningsmåleregulatorer

StilModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingStagesPris (eks. mva)
A355-CD-320320CO2Carbon DioxideCGA-320enslig3 999NOK
B356-Ar / He-580580Argon / HeliumArgon, HeliumCGA-580To8 140NOK
A355-AR-580580Argon / CO2Argon, karbondioksidCGA-580enslig4 108NOK
StilModellLeveringstrykkområdeGasstjenesteMåler LeveringstrykkUttakstilkoblingPris (eks. mva)
A447NC-15-1 / 4 liter0 til 15 psiBrensel30 scfh9/16 "-18 LH5 265NOK
A447-50-1 / 4 R0 til 50 psiOksygen100 scfh9/16 "-18 RH5 628NOK
A447-50-1 / 4 RF0 til 50 psiLuft, inert100 scfh5/8 "-18 RH5 475NOK
A447-50-1 / 4 liter0 til 50 psiBrensel100 scfh9/16 "-18 LH5 695NOK
A447-125-1 / 4 RF0 til 125 psiLuft, inert200 scfh5/8 "-18 RH5 599NOK
A447-200-1 / 4 R0 til 200 psiOksygen400 scfh9/16 "-18 RH5 870NOK
HARRIS -

Regulator Montering Station

StilModellCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakSylindergassGasstjenesteMaterialeUttakstilkoblingPris (eks. mva)
AKH2006320320CO2Carbon DioxideMessing Bar lagerCGA 3207 640NOK
AKH2007346346Medisinsk luftMedisinsk luftMessing Bar lagerCGA 3468 194NOK
AKH2008350350H2HydrogenMessing Bar lagerCGA 3509 035NOK
AKH2010580580Ar / N2 / HeArgon, helium, nitrogenMessing Bar lagerCGA 5808 580NOK
AKH2011590590Industriell luftIndustriell luftMessing Bar lagerCGA 5908 231NOK
BKH2013660660etsendeetsende316L rustfritt stål bar lagerCGA 66012 163NOK
HARRIS -

Spesielle gassregulatorer

Harris spesialgassregulatorer gir justerbar strømningskontroll for sveise- og skjærebrennere i metallbearbeiding og laboratorieapplikasjoner. Disse gassregulatorene har 316L rustfritt stål / forkrommet messing / messing konstruksjon for å tåle høyt gasstrykk og en klar linsemåler med en stor skive og lettleste markeringer for brukervennlighet. De er utstyrt med et justerbart håndtak for presis trykkjustering. Velg fra et bredt utvalg av gassregulatorer i manometer leveringstrykk fra 30 til 400 psi på Raptor Supplies.

StilModellStrømningshastighetKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingMaterialeMaks. InntakstrykkPris (eks. mva)
AKH1140-2"MessingArgon, helium, nitrogen400 PSICGA-580-3000 psig10 309NOK
BKH1125-2.125 "MessingMed gassblanding200 PSICGA-500-3000 psig9 395NOK
CKH1112-2.125 "MessingHydrogen / metan30 PSICGA-350-3000 psig4 374NOK
DKH1114-2"MessingArgon, helium, nitrogen3000 psiCGA-580-3000 psig11 061NOK
DKH1116-2"MessingArgon, helium, nitrogen4000 psiCGA-680-4500 psig11 220NOK
EKH1118-2.125 "MessingAir150 psiCGA-590-3000 psig5 874NOK
FKH1119-2.125 "Messingacetylen30 psig--400 psig6 571NOK
FKH1120-2.125 "MessingAcetylen/LPG30 psigCGA-510-400 psig6 232NOK
GKH1121-2.75 "MessingIkke etsende400 psig--3000 psig8 680NOK
GKH1122-2.75 "MessingIkke etsende600 psig--3000 psig8 331NOK
AKH1132-2"MessingArgon, helium, nitrogen1000 psiCGA-580-3000 psig8 488NOK
AKH1141-2"MessingHydrogen / metan1000 psiCGA-350-3000 psig10 156NOK
H7051253201-2.5 "MessingCarbon Dioxide200 psig--3000 psig11 590NOK
I3000860-2.5 "MessingLaser Assist gass600 psig1/2 "FNPT-3000 psig15 451NOK
J3001315-2.125 "MessingIkke etsende30 psig1/4 "FNPT-3000 psig4 065NOK
KKH1123-2.125 "MessingMed gassblanding100 PSICGA-280-3000 psig7 871NOK
AKH1148-2"Rustfritt stålArgon, helium, nitrogen200 PSICGA-580-3000 psig20 304NOK
AKH1138-2"MessingHydrogen / metan200 PSICGA-350-3000 psig9 785NOK
L3001317-2.125 "MessingIkke etsende150 psig1/4 "FNPT-3000 psig4 083NOK
MKH1124-2.125 "MessingArgon, helium, nitrogen100 PSICGA-580-3000 psig9 595NOK
AKH1144-2"Rustfritt stålEtsende gass400 PSICGA-330-3000 psig14 581NOK
AKH1126-2"MessingCarbon Dioxide30 PSICGA-320-3000 psig8 364NOK
AKH1127-2"MessingHydrogen / metan30 PSICGA-350-3000 psig9 001NOK
AKH1129-2"MessingCarbon Dioxide200 PSICGA-320-3000 psig9 169NOK
AKH1131-2"MessingArgon, helium, nitrogen200 PSICGA-580-3000 psig8 488NOK
HARRIS -

Beskyttelsesgassett

StilModellSylindergassGasstjenesteMåler LeveringstrykkSakPris (eks. mva)
A301AR-58010ArgonArgon0-60 CFMFlowmåler regulator3 034NOK
B355AR-58010Argon / CO2Argon, karbondioksid0-70 CFMFlowmåler regulator4 066NOK
HARRIS -

Gassovergangssystem

StilModellCGA-tilkoblingsinntakSylindergassGasstjenesteInntakstilkoblingPris (eks. mva)
AKH2000320CO2Carbon DioxideCGA-32025 433NOK
BKH2001346Medisinsk luftMedisinsk luftCGA-34623 755NOK
CKH2002350H2HydrogenCGA-35024 617NOK
CKH2003540O2OksygenCGA-54024 783NOK
CKH2004580Ar / N2 / HeArgon, helium, nitrogenCGA-58025 393NOK
StilModellPris (eks. mva)
A2603 008NOK
A2612 819NOK
HARRIS -

Justerbar regulatorslangesett Co2 / argon 580

ModellSakPris (eks. mva)
K586-1AA4AHN6 987 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er strømningshastighetsområdet til Harris-regulatorer?

Harris-regulatorer tilbyr strømningshastigheter fra 0 til 4500 SCFH (AIR).

Hvordan leser du en strømningsmåler?

Gassstrømningshastigheten avleses fra posisjonen til toppen av spolen på strømningsmåleren. I strømningsmålere med en ball, i stedet for en spole (til høyre), tas avlesningen fra midten av ballen.

Er en strømningsmåler det samme som en regulator?

En regulator opererer på trykk i stedet for volum. Dette betyr at en strømningsmåler alltid vil være mer nøyaktig enn en regulator for å måle strømningsvolum. En flowmeter er et ytre rør med et annet glassrør inni, merket for flow i CPH og LPM. Et lite kulelager inne i røret indikerer strømmen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?