Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 425-15-300 Regulator Acetylene | AE4JGU 5KZ53

HARRIS 425-15-300 Regulator Acetylen

På lager
Vare: AE4JGU Modell: 425-15-300Kryssreferanse: 5KZ53
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
3 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialMessing
CGA-tilkoblingsinntak300
CGA-tilkoblingsuttak9/16 "-18 (M) LH
Volumkoeffisient0.170
Sylindergassacetylen
Leveringstrykkområde0 til 15 psi
Gasstjenesteacetylen
Målestørrelse2.5
Måler Leveringstrykk30
InntakstilkoblingCGA-300
Innløpsmåler400 psi
Maks. Inntakstrykk500 PSI
Uttakstilkobling9/16 "-18 M LH
Total lengde6.75 "
Regulator KapasitetHeavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler400 psi
typenEnkelttrins sylinder, kraftig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
HARRIS 3100211 Regulator/strømningsmåler Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flowmåler regulator-1.5-Argon, karbondioksid4000 PSIGCGA-580-4 728 NOK
HARRIS 301-AR60-580 Regulatorstrømmåler | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi3 108 NOK
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flowmåler regulator--StålCarbon Dioxide0-60 CFHCGA-3200 til 4000 psi3 118 NOK
HARRIS 25-15C-300 regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 264 NOK
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 289 NOK
HARRIS 25-50C-510P regulator propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 737 NOK
HARRIS 25GX-145 regulator oksygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 425-15-300 Regulator Acetylen
3 773 NOK / enhet