Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 3100211 Regulator/strømningsmåler Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979

HARRIS 3100211 Regulator/flowmåler Argon/co2 Cga 580

På lager
Vare: AA4AFP Modell: 3100211Kryssreferanse: 12A979
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
4 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlowmåler regulator
Kroppsdia.1.5
CGA-tilkoblingsinntakCGA 580
CGA-tilkoblingsuttak5/8 "- 18 (f)
SylindergassDobbel kalibrering av Argon og CO2-strømningsrør
Frakt0-70
Leveringstrykkområde20-3000 PSI
Strømningshastighet0-70 SCFH
GasstjenesteArgon, karbondioksid
Målestørrelse1.5
Måler Leveringstrykk4000 PSIG
InntakstilkoblingCGA-580
Maks. Inntakstrykk4000 PSI
Uttakstilkobling5/8 "-18 (f)
Total lengde6
Trykkvurdering4000 PSIG
typenMålere

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode9026104000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
HARRIS 301-AR60-580 Regulatorstrømmåler | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi2 989 NOK
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flowmåler regulator--StålCarbon Dioxide0-60 CFHCGA-3200 til 4000 psi3 045 NOK
HARRIS 25-15C-300 regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 060 NOK
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 083 NOK
HARRIS 25-50C-510P regulator propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 699 NOK
HARRIS 25GX-145 regulator oksygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263 NOK
HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Nitrogen | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingArgon, helium, nitrogen1000CGA-5804000 psi4 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 3100211 Regulator/flowmåler Argon/co2 Cga 580
4 675 NOK / enhet