Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler | AE4JGC 5KZ37

HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler

På lager
Vare: AE4JGC Modell: 301-CD60-320Kryssreferanse: 5KZ37
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
3 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlowmåler regulator
Body MaterialStål
CGA-tilkoblingsinntak320
CGA-tilkoblingsuttak5/8 "-18 (F) RH
Volumkoeffisient0.080
SylindergassCO2
Frakt0 til 60 cfh
Leveringstrykkområde0 til 4000 psi
GasstjenesteCarbon Dioxide
Målestørrelse2"
Måler Leveringstrykk0-60 CFH
InntakstilkoblingCGA-320
Innløpsmåler0 til 4000 psi
Uttakstilkobling5/8 "-18 F RH
Regulator KapasitetLett til tung bruk
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler0 til 4000 psi
typenStrømningsmåler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
HARRIS 3100211 Regulator/strømningsmåler Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flowmåler regulator-1.5-Argon, karbondioksid4000 PSIGCGA-580-4 675 NOK
HARRIS 301-AR60-580 Regulatorstrømmåler | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi2 989 NOK
HARRIS 25-15C-300 regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 060 NOK
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 083 NOK
HARRIS 25-50C-510P regulator propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 699 NOK
HARRIS 25GX-145 regulator oksygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263 NOK
HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Nitrogen | AE4JGH 5KZ42 25GX-500-580Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingArgon, helium, nitrogen1000CGA-5804000 psi4 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler
3 045 NOK / enhet