Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Nitrogen | AE4JGH 5KZ42

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Nitrogen

På lager
Vare: AE4JGH Modell: 25GX-500-580Kryssreferanse: 5KZ42
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
4 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialSmidd messing
CGA-tilkoblingsinntak580
CGA-tilkoblingsuttak1/4 x 1/4 bluss
Volumkoeffisient0.170
SylindergassAr, han, nitrogen
Leveringstrykkområde0 til 500 psi
MembranmaterialeFiberforsterket neopren
GasstjenesteArgon, helium, nitrogen
Målestørrelse2.5
Måler Leveringstrykk1000
InntakstilkoblingCGA-580
Innløpsmåler4000 psi
Maks. Inntakstrykk3000 psi
Uttakstilkobling1/4 "blusset
Total lengde6.5 "
Regulator KapasitetMedium til Heavy Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenMedium Duty, enkelt trinns sylinder, rensing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMembranmaterialeKroppsdia.Body MaterialGasstjenesteMåler LeveringstrykkInntakstilkoblingInnløpsmålerPris
HARRIS 3100211 Regulator/strømningsmåler Argon/co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Flowmåler regulator-1.5-Argon, karbondioksid4000 PSIGCGA-580-4 728 NOK
HARRIS 301-AR60-580 Regulatorstrømmåler | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Flowmåler regulator--StålArgon0-60 CFHCGA-5800 til 4000 psi3 108 NOK
HARRIS 301-CD60-320 Regulatorstrømmåler | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Flowmåler regulator--StålCarbon Dioxide0-60 CFHCGA-3200 til 4000 psi3 118 NOK
HARRIS 25-15C-300 regulator Acetylen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-300400 psi3 264 NOK
HARRIS 25-15C-510 Regulator Acetylen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingacetylen30CGA-510400 psi3 289 NOK
HARRIS 25-50C-510P regulator propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messing-60CGA-510P400 psi3 737 NOK
HARRIS 25GX-145 regulator oksygen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gas RegulatorFiberforsterket neopren2.75 "Smidd messingOksygen150CGA-5404000 psi3 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 25GX-500-580 Regulator Ar He Nitrogen
4 310 NOK / enhet