A B Kalibreringssertifikat: NIST , Visningstype: LCD , Innkapslingsmateriale: polykarbonat , Gap Temp. Sensornøyaktighet: -/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F , Gap Temp. Sensorområde: -20 grader. til 140 grader. F , Monteringstype: Wall , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Utgangsspenning: 0 til 10V DC , Relativ fuktighetsområde: 0 til 100% RH , Responstid: 15 sek. , RH-sensor: Kapasitans polymer , RTD Temp. Sensornøyaktighet: -/+ 0.54 grader. F @ 32 grader. F , Sensortype: RTD eller termistor , Termistortemp. Sensornøyaktighet: -/+ 0.36 grader. F @ 77 grader. F , Termistortemp. Sensorområde: -40 grader. til 140 grader. F
RHP-W-serie veggmonterte luftfuktighets- / temperatur- / duggpunktssendere
Dwyer Instruments RHP-W Series sendere bruker avanserte sensorer for å måle relativ fuktighet, temperatur og duggpunkt og vise resultater på en LCD-skjerm innen 15 sekunder. De er ideelle for HVAC-systemer, laboratorier, datasentre, produksjonsanlegg og lignende innstillinger. Disse enhetene har et fullt ventilert polykarbonathus for å gi rikelig luftstrøm over sensoren og bidra til å forbedre målenøyaktigheten. De er utstyrt med interne dip-brytere for å tilpasse innstillingene til senderne, inkludert ulike parametere, utgangsskalering, kalibreringsforskyvninger og mer. Disse senderne bruker en RTD (eller termistor) og kapasitive polymersensorer for å måle temperatur, fuktighet og duggpunktområde. De monteres på vegger eller flate overflater ved hjelp av monteringsbraketter og gir en sikker tilkobling.