CHAINFLEX TPE-kabel, 5 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Mørkeblå , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 5 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 5 x OD , Skjermet / Uskjermet: uskjermet , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 212 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
CF9-02-03-1
0.18 "324AWG28NOK
A
CF9-03-05-1
0.22 "522AWG38NOK
B
CF10-02-04-1
0.25 "424AWG57NOK
A
CF9-03-08-1
0.26 "822AWG63NOK
A
CF9-05-12-1
0.37 "1220AWG118NOK
A
CF9-07-12-1
0.43 "1218AWG151NOK
B
CF10-05-12-1
0.45 "1220AWG129NOK
A
CF9-07-25-1
0.57 "2518AWG253NOK
B
CF10-07-24-1
0.65 "2418AWG290NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?