CHAINFLEX CF10-05-12-1 Continuous Flexing Control Cable 5a 300v | AB7UMG 24C107

CHAINFLEX CF10-05-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v

På lager
Vare: AB7UMG Modell: CF10-05-12-1Kryssreferanse: 24C107

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker5
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.45 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse20AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereLedningsstørrelsePris
CHAINFLEX CF9-02-03-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 300v | AB7UKX 24C074 CF9-02-03-10.18 "324AWG28NOK
CHAINFLEX CF9-03-05-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 300v | AB7ULB 24C078 CF9-03-05-10.22 "522AWG38NOK
CHAINFLEX CF9-03-08-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 300v | AB7ULC 24C079 CF9-03-08-10.26 "822AWG63NOK
CHAINFLEX CF9-05-12-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 300v | AB7ULJ 24C085 CF9-05-12-10.37 "1220AWG118NOK
CHAINFLEX CF9-07-12-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 300v | AB7ULM 24C088 CF9-07-12-10.43 "1218AWG151NOK
CHAINFLEX CF9-07-25-1 Kontinuerlig fleksibel kontrollkabel 5a 300v | AB7ULN 24C089 CF9-07-25-10.57 "2518AWG253NOK
CHAINFLEX CF10-02-04-1 Kontinuerlig bøyelig kontrollkabel 5a 300v | AB7UMB 24C102 CF10-02-04-10.25 "424AWG57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF10-05-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 5a 300v
129NOK / enhet