PARKER F Series, In Line Flow Control Valves


Parker F-serien in-line strømningskontrollventiler brukes i hydrauliske systemer, pneumatisk utstyr, industrimaskineri og automasjonssystemer. De er ideelle for å regulere væskestrømmen, og sikre presis kontroll og forbedret systemytelse. Disse Parkers strømningskontrollventiler krever strømningshastighetsjustering...for å opprettholde effektivitet, sikkerhet og optimal ytelse.Les meg

filtre
Body Material: Messing , Innløpsportstørrelse: 1 / 2 "PT , Maks. Strømme: 15.0 gpm , Ventiltype: Hydraulisk strømningsventil
StilModellStrømningsområdeHøydeSakLengdeMaks. PressHavntypenPris (eks. mva)
A
F1200B
--Ventil for luftstrømskontroll----2 735 NOK
RFQ
B
F800B
-2.70Strømningsventil3.44---1 828 NOK
C
F800S
--Ventil for luftstrømskontroll----2 430 NOK
RFQ
D
F400S
5 GPM1.79 "Strømningsventil2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Stål1 010 NOK
D
F400B
5 GPM1.79 "Strømningsventil2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Messing982NOK
E
F600B
8 GPM2.18 "Strømningsventil2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Messing1 324 NOK
D
F600S
8 GPM2.18 "Strømningsventil2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Stål1 287 NOK
D
F1200S
25 GPM3.38 "Strømningsventil3.88 "3000 psi3 / 4-14 "Stål2 326 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse Parkers strømningskontrollventiler regulerer strømmen ved å justere en konisk nåleåpning.
  • De kontrollerer deretter strømningshastigheten ved å vri på justeringsskruen.
  • Deretter modifiseres strømmen ved å endre åpningen mellom nålen og ventilsetet.
  • Dette resulterer i presis væskestrømskontroll i hydrauliske og pneumatiske systemer.

Egenskaper

  • De tilbyr driftstemperaturer fra -40 til 205 grader C, noe som sikrer allsidighet i ekstreme miljøer.
  • Disse Parkers strømningskontrollventiler aktiveres manuelt for presis kontroll over væskestrømmen.
  • De kan fungere som strømningskontrollventiler og leveres med NPT, SAE, BSPT og BSPP koblinger for effektiv drift.
  • Disse Parker strømningskontrollventilene har kropp i messing/stål/rustfritt stål for holdbarhet og kompatibilitet.
  • De bruker nitril- og fluorkarbonpakninger for økt pålitelighet og ytelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Parkers strømningskontrollventiler?

  • Sørg for at ventilen er koblet fra systemet.
  • Rengjør med en myk klut, fjern smuss eller rusk.
  • Påfør et anbefalt smøremiddel på bevegelige deler.
  • Kontroller regelmessig for slitasje, skader eller lekkasjer.
  • Koble til igjen og test for riktig funksjonalitet.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger in-line strømningskontrollventiler?

  • Bestem den nødvendige strømningshastigheten for din applikasjon.
  • Sørg for at ventilen kan håndtere systemets trykk.
  • Velg mellom nåle-, kule- eller klodeventiler basert på kontrollpresisjon.
  • Velg et kompatibelt materiale for væsken din.
  • Tilpass ventilstørrelsen til rørene dine.

Betyr Raptor Supplies tilby noen retningsreguleringsventiler?

Ja, kunder som leter etter retningsreguleringsventiler fra Parker kan velge D1VW-serien kontrollventiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?