WESTWARD Metrisk skrallekombinasjonsnøkkel


filtre
Fullfør: Full polsk , Fleksibelt hode: 0 Degrees , Materiale: Vanadiumstål , Min. Arc Swing: 5 Degrees , Antall gearede tenner: 72 , Antall poeng: 12 , Reversering: Ja , SAE eller metrisk: Metric , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , skiftenøkkelstil: Vri håndtak
StilModellOffsetTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
4NZN4
0 Degrees10 13 / 16 "17mm676NOK
A
4NZL8
0 Degrees8.156 "12 "176NOK
A
4NZN1
0 Degrees9.25 "14mm182NOK
A
4NZN2
0 Degrees9 13 / 16 "15mm605NOK
A
4NZN5
0 Degrees11 13 / 32 "18mm688NOK
A
4NZL4
0 Degrees5 29 / 32 "8465NOK
A
4NZL7
15 Degrees7 21 / 32 "11161NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?