KERN AND SOHN Personlige gulvvekter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Hushøyde: 960 mm , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Materiale: Plast , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter
StilModellPlattformhøydeKalibreringsverdiBoligdimensjonPlattformbreddelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidEnheterPris (eks. mva)
A
MPC 300K-1M
--------4 474 NOK
RFQ
B
MPE 200K-1PEM
-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg6 795 NOK
RFQ
C
MPT 300K100M
--------5 846 NOK
RFQ
D
MPL 200K-1P
--350 x 350 x 960 mm-0.1 kg, 100 g350 mm x 3502 sek.Kg, lb2 646 NOK
E
MPE 250K100HM
-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg7 998 NOK
F
MPE 200K-1HEM
-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg7 396 NOK
G
MPK 200K-1P
--350 x 370 x 960 mm-0.1 kg, 100 g350 mm x 3502 sek.Kg, lb2 525 NOK
H
MPD 200K-1EM
360 mm0.2Kg-365 mm---Kg4 810 NOK
I
MPD 250K100M
360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 292 NOK
J
MPE 250K100PM
360 mm0.1Kg-365 mm-327 mm x 3333 sek.Kg7 396 NOK
A
MPC 250K100M
370 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg4 810 NOK
K
MPC 300K-1LM
500 mm0.1Kg-400 mm--3 sek.Kg8 358 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?