LUMAPRO T3 1/4 LED-lamper


filtre
Gjennomsnittlig levetid: 20,000 hr. , Dimbar / Ikke-dimmbar: Ikke-dimmes , Energy Star-kompatibel: Nei , Lampe Dia.: 0.433 " , Lampeform: T3 1 / 4 , Lampetype: Miniatyr-T , Maks. Total lengde: 1.2 " , Generell lampeform: T
StilModellampsBase TypeFarge Temp.Opprinnelige lumenLys fargeSpenningWattsPris (eks. mva)
A
39P455
7mAMiniatyrbajonett (BA9s)525 Nm7Grønn120. 84177NOK
B
39P458
12mAMiniatyrbajonett (BA9s)450 Nm10Hvit6.3177NOK
B
39P459
12mAMiniatyrbajonett (BA9s)500 Nm10Varm hvit6.3169NOK
C
39P456
15mAMini skrue (E10)575 Nm4.0Rav24. 42100NOK
D
39P457
15mAMini skrue (E10)625 Nm3Rød24. 4298NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?