Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 39P458 Led Lampe Mini T3 1/4 Ba9s Hvit | AC8FFR

LUMAPRO 39P458 Led Lampe Mini T3 1/4 Ba9s Hvit

På lager
Vare: AC8FFR Modell: 39P458

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe
amps12mA
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Farge Temp.450 Nm
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
I samsvar med Energy StarNei
Opprinnelige lumen10
Lampe Dia.0.433 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeHvit
Maks. Total lengde1.2 "
Samlet lampeformT
Spenning6
Watts.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8541402000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsBase TypeFarge Temp.Opprinnelige lumenLys fargeSpenningWattsPris
LUMAPRO 39P455 Led Lampe Mini T3 1/4 Ba9s Grønn | AC8FFN 39P4557mAMiniatyrbajonett (BA9s)525 Nm7Grønn120. 84195NOK
LUMAPRO 39P456 Led Lampe Mini T3 1/4 E10 Amber | AC8FFP 39P45615mAMini skrue (E10)575 Nm4.0Rav24. 42110NOK
LUMAPRO 39P457 Led Lampe Mini T3 1/4 E10 Rød | AC8FFQ 39P45715mAMini skrue (E10)625 Nm3Rød24. 42108NOK
LUMAPRO 39P459 Led Lampe Mini T3 1/4 Ba9s Varm Hvit | AC8FFT 39P45912mAMiniatyrbajonett (BA9s)500 Nm10Varm hvit6.3187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 39P458 Led Lampe Mini T3 1/4 Ba9s Hvit
195NOK / enhet