Autorisert distributør avLUMAPRO

LUMAPRO

LumaPro-katalogen inkluderer pærer, LED-er, HID-er, arbeidslys, lommelykter, kondensatorer, CFL-forkoblinger, bevegelsessensorer og lysrør. Selskapet tilbyr også enkelt- og dobbeltsidige utgangsskilt for sykehus, universiteter eller rekreasjonsfasiliteter. Merkets lamper er kompatible med et bredt utvalg av batterier, som litiumjernfosfat, bly-kalsium og nikkel-kadmium. LumaPro elektronisk / magnetisk CFL ballaster er designet for å kontrollere strømmen som flyter fra strømforsyningen til lys og kan starte ved temperaturer så lave som -4 grader Fahrenheit. Disse er utstyrt med 1 / 2 / 3 lamper med effekttall mellom 10 og 104W.

Les mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

LUMAPRO glødelamper og pærer

Glødelamper og pærer(41 produkter)

LUMAPRO LED-lyskastere

LED-flomlys(1 produkt)

LUMAPRO håndlamper

Håndlamper(27 produkter)

LUMAPRO halogenlamper og pærer

Halogenlamper og -pærerBetjen belysningsbehov som utgangslys, vitriner, hvitevarer, vekter og sentralbord. Lever lysstyrke fra 1300 til 33000 lumen. Kan tåle fargetemperaturer opptil 3050 Kelvin(1 produkt)

LUMAPRO LED-lamper og -pærer

LED-lamper og pærer(12 produkter)

LUMAPRO forstørrelseslys

Forstørrelseslys(14 produkter)

LUMAPRO HID ballaster

HID-forkoblinger(37 produkter)

LUMAPRO Task Lighting

Oppgavebelysning(8 produkter)

LUMAPRO deler

Deler(25 produkter)

LUMAPRO Spotlights

spot~~POS=TRUNC(2 produkter)

LUMAPRO veggpakker og veggfeste

Veggpakker og veggmonteringsarmaturerLever rent, sterkt lys og nå full lysstyrke umiddelbart. Produser minimal varme og tåler fuktighet og temperaturendringer. Brukes til å erstatte tradisjonelle belysningsveggpakker på bygninger og tillater veggmontering for enkel installasjon(8 produkter)

LUMAPRO utgangsskilt og lyskombinasjoner

Utgangsskilt og lyskombinasjoner1/2-ansikts utgangsskilt belyst av glødelamper / LED-lamper for bruk på sykehus, universiteter og andre kommersielle steder. Tilgjengelig i røde og grønne bokstavfarger(6 produkter)

LUMAPRO dokkinglys

DocklysGlødelampe / LED / kvarts halogenlamper (maks 500 W) som brukes til å lyse opp tilhengere under lasting / lossing. Kom utstyrt med svingbare armer på opptil 60 inches og PÅ / AV-brytere eller en trykknapp. Utskiftningshoder er også tilgjengelig(11 produkter)

LUMAPRO elektroniske forkoblinger

Elektroniske forkoblingerNEMA-nominelle forkoblinger som er egnet for bruk med lamper som ikke krever hyppig bytte. Gi presisjonskontroll flimmerfri drift med effektfaktorer større enn 0.95(13 produkter)

LUMAPRO Underskapsfester

Under skaparmaturerBrukes i medisinske laboratorier, kontorer, fabrikker eller verksteder. Gi belysning på skrivebord, benkeplater og lignende områder med begrenset direkte lys. Tilgjengelig i kablet, koblende konvertible og plug-in armaturvarianter(1 produkt)

LUMAPRO dekorative armaturer

Dekorative inventarArkitektoniske lysrørarmaturer, badestenger og lavprofilarmaturer som gir flimmerfri drift uten å forstyrre andre elektroniske enheter. Tilgjengelig i overflate-, flush-, vegg- (down- & up-light) og hengende monteringsalternativer(1 produkt)

LUMAPRO HID kondensatorer

HID kondensatorer(17 produkter)

LUMAPRO Nødlysbatterier

NødbatterierUtskiftning av forseglede blysyre / nikkel-kadmiumbatterier med AMP / hann-Faston-terminalkontakter for bruk med Lumapro nødlys. Tilgjengelig med kapasitet på 300, 650, 4500 og 12000 mAh(6 produkter)

LUMAPRO CFL forkoblinger

CFL-forkoblingerElektroniske / magnetiske forkoblinger designet for å kontrollere strømmen som strømmer fra strømforsyninger til lys. Funksjon 1/2 / 3-lamper med effektnivåer fra 10 til 104 W og kan starte ved temperaturer så lave som -4 grader F(13 produkter)

LUMAPRO High Bay fluorescerende armaturer

Fluorescerende High Bay-inventarLever jevnt, sterkt lys fra åpne takstoler eller høye tak til gulv og arbeidsflater under. Montert i høyden for å lyse opp fabrikker, varehus, gymsaler, butikker og hangarer. Tåler omgivelsestemperaturer fra 0 til 104 grader F(1 produkt)

LUMAPRO induksjon

induksjonDesignet for å lyse opp shoppingområder, bensinstasjoner og kontorkomplekser. Har linser laget av polykarbonat / prismatisk polykarbonat / aluminium / borosilikatglass for optisk klarhet og beskyttelse mot skadelig UV-stråling. Tilbys i bronse polyester pulvermaling og hvit finish varianter(4 produkter)

LUMAPRO Landskapsbelysning

LandskapsbelysningIdeell for belysning av offentlige landskap eller private hager for å forbedre nattestetikk, sikkerhet, rekreasjon og sport og sosiale arrangementer. Har halogen-/glødelamper med effekt fra 35 til 150 watt. Tilgjengelig i kule- og minikulevarianter(4 produkter)

LUMAPRO HID ballasttennere

HID Ballast-tennere(3 produkter)

LUMAPRO damptette armaturer

Damptette armaturer(2 produkter)

LUMAPRO lyskastere

flomlysBrukes til å belyse bygningens eksteriør, idrettsplasser, parker og industriområder. Utførelse av støpt aluminiumskonstruksjon med bronsefinish for utmerket elektrisk ledningsevne og korrosjonsbestandighet. Kan monteres på tak, vegger, stolper eller bakken(1 produkt)

LUMAPRO-lykter

Lanterner(1 produkt)

LUMAPRO innfelte belysningslister

Innfelt belysning(4 produkter)

LUMAPRO Nødlysarmaturer

NødlysarmaturerVegg- / takmonterte nødlys bestående av 2 justerbare glødelamper (5.4 W) som fungerer på bly-kalsiumbatterier(3 produkter)

LUMAPRO Bevegelsessensor fiksturer og sett

Bevegelsessensorarmaturer og settGi tilpassbar, utbredt belysning i områder rundt garasjer, bygninger og inngangspartier. Veggmonterte armaturer har bevegelsessensorer med automatisk tenning for øyeblikkelig belysning når noen går gjennom området(3 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

LumaPro delenummer kryssreferanse til ulike Appleton Electric, GE Lighting, WF Harris Lighting & Hubbell-produkter. Så hvis du leter etter en LumaPro-armatur som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.

Levering

LumaPro belysningsprodukter er egnet for budforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje.

Om Lumapro

LumaPro-katalogen inkluderer pærer, LED-er, HID-er, arbeidslys, lommelykter, kondensatorer, CFL-forkoblinger, bevegelsessensorer og lysrør. Selskapet tilbyr også enkelt- og dobbeltsidige utgangsskilt for sykehus, universiteter eller rekreasjonsfasiliteter. Merkets lamper er kompatible med et bredt utvalg av batterier, som litiumjernfosfat, bly-kalsium og nikkel-kadmium. LumaPro elektronisk / magnetisk CFL ballaster er designet for å kontrollere strømmen som flyter fra strømforsyningen til lys og kan starte ved temperaturer så lave som -4 grader Fahrenheit. Disse er utstyrt med 1 / 2 / 3 lamper med effekttall mellom 10 og 104W.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor lenge varer en halogen lyskaster?

Halogenpærer har en levetid på 2000 timer, som er dobbelt så lang som glødelamper.

Hva brukes LumaPro flomlys til?

Disse universalmonterte lyskasterne forbedrer synligheten til store områder som idrettsbaner, parker, eksteriør og industrigårder ved å kaste sterkt lys med høy intensitet. De avgir svært lite varme og er motstandsdyktige mot temperatur- og fuktighetssvingninger.

Hva er LumaPro Instant Start Electronic Fluorescent Ballasts?

De brukes i fluorescerende lysarmaturer i varehus eller områder der lysene står PÅ i lange perioder. Disse ballastene produserer mye spenning når de slås PÅ første gang, derfor bør de ikke brukes med tilstedeværelsessensorer eller andre lyskontroller som slår lysene PÅ/AV regelmessig.

Hvorfor er LED-flomlysene mine halvopplyste, selv når de er slått AV?

LED-driveren har et beskjedent spenningstap, så LED-en lyser fortsatt svakt når den er slått AV.