Låseklemmer

filtre

Låseklemmer er ideelle for å sikre, gripe og holde gjenstander på plass. De brukes ofte i produksjon, konstruksjon og bilindustrien. Disse låseklemmene øker ikke bare nøyaktigheten av arbeidet, men bidrar også til den generelle sikkerheten ved operasjoner.
WESTWARD -

Låse kjedeklemmer

StilModellPris (eks. mva)
A2FDC4185NOK
B2FDC3338NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låsing av C-klemmer

StilModellKapasitetMaterialeStørrelseHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A6SP2.125 "Alloy Steel61.5 "6 "C-klemme med svingbare elektroder249NOK
B6R2.125 "Alloy Steel61.5 "6" C-klemme216NOK
C11R3.375 "Alloy Steel11 "2.625 "11" C-klemme360NOK
D18R8"Herdet karbonstål18 "9.5 "-530NOK
E27510 "Herdet legeringsstål24 "15.5 "-757NOK
BESSEY -

C-klemmer

StilModellSakStørrelseHalsdybdetypenPris (eks. mva)
ACM34DRC-klemme---222NOK
BQRCC6C-klemme63-7 / 8 "Hurtigutløser461NOK
CCDF402C-klemme---492NOK
DCM10C-klemme---53NOK
ECM40C-klemme---224NOK
FCDF410C-klemme---1 762NOK
BQRCC4C-klemme4mm2-1 / 4 "Hurtigutløser321NOK
GB-EC3C-klemme-2-1 / 2 "Trekant290NOK
HCM80C-klemme---402NOK
ECM60C-klemme---316NOK
ICM20C-klemme---63NOK
FCDF412C-klemme---2 291NOK
BQRCC3C-klemme3"1-3 / 4 "Hurtigutløser296NOK
JCM15C-klemme---63NOK
CCDF403C-klemme---595NOK
KCDF408C-klemme---1 218NOK
LCDF404C-klemme---660NOK
MCM30C-klemme---114NOK
LCDF406C-klemme---891NOK
ECM50C-klemme---260NOK
NDHCC-4Dobbel ambolt C-klemme4mm2-1 / 4 "Dobbelt hode415NOK
ODHCC-6Dobbel ambolt C-klemme62-7 / 8 "Dobbelt hode526NOK
BESSEY -

Standard låseklemmer

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
ASG44"81 271NOK
BSG88"101 711NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

C-klemmer

StilModellKapasitetStørrelseHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A4SP1.625 "4mm1.25 "4 "C-klemme med svingbare elektroder192NOK
B11SP3.375 "11 "2.625 "11 "C-klemme med svingbare elektroder396NOK
WESTWARD -

Låseklemmesett

StilModellLåsemekanismeMaterialeAntall stykkerStørrelseHalsdybdePris (eks. mva)
A4YR39EnhåndsAlloy Steel22 stk., 11 "med svingbare elektroder2.625 "553NOK
B2FDD4Slipp spakenHerdet karbonstål5(2) 6 ", (1) 10", (2) 11 "5.5 "370NOK
WESTWARD -

Låse C-klemme

StilModellKapasitetSpennkraftSakLåsemekanismeMaterialeStørrelseHalsdybdePris (eks. mva)
A2FDC51.625 "-Låsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål4 "med dreibart pad1.25 "154NOK
B2FDC62"500 lbs.Låsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål61.125 "145NOK
A2FDC72"500 lbs.Låsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål61.125 "147NOK
B2FDC93.125 "-Låsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål9"2.25 "231NOK
A2FDC83.125 "900 kgLåsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål9"2.25 "206NOK
B2FDD13.375 "900 kgLåsende C-klemmeSlipp spakenHerdet karbonstål11 "2.25 "288NOK
A2FDD23.375 "900 kgLåsing C-klemme m / svingeputeSlipp spakenHerdet karbonstål11 "2.25 "313NOK
C45W340900 lb.-Automatisk låsing av C-klemmeAutomatiskKarbonstål11 "1.75 "529NOK
SUMNER -

Intern monteringsklemme

StilModellKapasitetStørrelsePris (eks. mva)
A7841002 til 4 "2 til 4 "4 276NOK
B7841024 til 8 "4 til 8 "7 120NOK
C7841038 til 12 "8 til 12 "13 573NOK
CH HANSON -

Låsing av C-klemmer

StilModellPris (eks. mva)
A70600228NOK
B70620235NOK
C71120336NOK
D71800407NOK
E71825420NOK
F71100330NOK
MILWAUKEE -

Låse C-klemme

StilModellKapasitetKjeftetypeKjevebreddeLengdeStørrelseHalsdybdePris (eks. mva)
A48-22-35322"C Klemme1 / 2 "6"62.25 "319NOK
B48-22-35222-15 / 64 "Svingbar pute1 / 2 "6"62.25 "309NOK
C48-22-35214"Svingbar pute1 7 / 64 "11 "11 "4"485NOK
D48-22-35314"C Klemme1 / 2 "11 "11 "4"501NOK
SUMNER -

Pipe Clamp Jack Bar

StilModellKjevebreddeMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A78099910 "Rustfritt stål1 til 10 "20 036NOK
B78099816 "Stål1 til 16 "13 620NOK
WILTON TOOLS -

C-klemmer

StilModellStørrelseAmboltKroppsfargeHalsdybdetypenBody MaterialKlemmetypeFARGEPris (eks. mva)
A103--Grå2"-Drop smidd stål--1 950NOK
B142C--Grå1.125 "-Cast Iron--153NOK
C52--Grå1.25 "-Cast Iron--146NOK
B145C--Grå3"-Cast Iron--405NOK
B144C--Grå2.75 "-Cast Iron--307NOK
B143C--Grå2"-Cast Iron--271NOK
DH410CS--Hei Viz Yellow5.375 "-Drop smidd stål--2 119NOK
B141-1 / 2C--Grå1.5 "-Cast Iron--152NOK
B146C--Grå3.25 "-Cast Iron--557NOK
A106--Grå2.5 "-Drop smidd stål--2 982NOK
E55--Grå1.375 "-Cast Iron--255NOK
A108--Grå2.75 "-Drop smidd stål--3 571NOK
B1422C--Grå1.437 "-Cast Iron--186NOK
FH412CS--Hei Viz Yellow5.75 "-Drop smidd stål--3 516NOK
FH403CS--Hei Viz Yellow2.375 "-Drop smidd stål--602NOK
FH402CS--Hei Viz Yellow2"-Drop smidd stål--399NOK
C54--Grå1.25 "-Cast Iron--224NOK
A104--Grå2.25 "-Drop smidd stål--2 248NOK
GH566N.--Grå1.187 "-Cast Iron--248NOK
FH408CS--Hei Viz Yellow4.5 "-Drop smidd stål--1 614NOK
C56--Grå2.5 "-Cast Iron--269NOK
GH568N.--Grå2-5 / 16 "-Cast Iron--271NOK
H566--Grå1.25 "-Cast Iron--176NOK
B148C--Grå4"-Cast Iron--600NOK
I404-P--Grå3.25 "-Drop smidd stål--816NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låse C-klemme med dreieputer

StilModellKapasitetMaterialeStørrelseHalsdybdePris (eks. mva)
A18SP8"Herdet karbonstål18 "9.5 "608NOK
B2810 "Herdet legeringsstål24 "15.5 "703NOK
PROTO -

C-klemmer

StilModellPris (eks. mva)
AJ412A2 384NOK
BJ408A1 455NOK
CJ402A584NOK
DJ267XL705NOK
EJ403A726NOK
FJ269XL278NOK
GJ271XL620NOK
HJ410A1 933NOK
IJ404A854NOK
JJ406A1 143NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Handi klemmer

StilModellKapasitetKjevebreddeStørrelseHalsdybdePris (eks. mva)
A59200CD2"2"2"2"131NOK
B59400CD4"4"4mm3"177NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Klemmesett

ModellSakPris (eks. mva)
74AE4PVJ1 583 NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Låsepanelklemme 9 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
251AD2YAM495NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Klemsveising

ModellSakPris (eks. mva)
9RAC8GNE370NOK
WESTWARD -

Låsing av metallklemme 8 in

ModellSakPris (eks. mva)
2FDC2AB9UMW234NOK
BESSEY -

Gripetang 11 tommers 4 1/2 tommers hette

ModellSakPris (eks. mva)
SG5-DRAF2QXF1 503 NOK
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Klemmekjede 9 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
20RAE7ZKA479NOK
12

Låseklemmer

Låseklemmer er en kombinasjon av klemmer og tang som brukes til å holde og låse gjenstander sikkert på plass. De har hurtigutløsere og justeringsskruer for fast grep og enhåndsbetjening av å feste og frigjøre arbeidsstykker. Disse låseklemmene er tilgjengelige i lette til middels kraftige varianter med forskjellige kjevedesigner for ulike metallbearbeidingsapplikasjoner, for eksempel sliping og bøying av arbeidsstykker i form. Noen modeller har også svingbare puter for å beskytte arbeidsflatene til ømfintlige materialer. Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie med låseklemmer fra Bessey, Irwin, Wright Tool, Milwaukee, Proto, Westward og Sumner.

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse låseklemmene egnet for midlertidig eller permanent bruk?

Låseklemmer er allsidige og kan brukes til både midlertidige og permanente bruksområder. Deres justerbare design gir fleksibilitet i gripestyrken, noe som gjør dem tilpasningsdyktige til ulike behov.

Hva bør jeg vurdere før jeg kjøper låseklemmer?

Vurder faktorer som type oppgave, materiale og størrelsen på objektene du skal jobbe med.

Passer disse klemmene for noen med begrenset erfaring med bruk av verktøy?

Faktisk kan selv personer med minimal erfaring betjene låseklemmer fordi de er så brukervennlige.

Etterlater låseklemmer merker på materialer?

Låseklemmer kan etterlate små merker på materialer hvis du bruker for mye kraft. Men hvis du ønsker å minimere potensiell skade, bruk beskyttelsesputer på klemmekjevene.

Hvordan vedlikeholder jeg låseklemmer for optimal ytelse?

For å holde låseklemmene i helt ny stand, rengjør dem regelmessig med en fuktig klut. Fjern akkumulert rusk. Smør de bevegelige delene regelmessig og se etter tegn på slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?