Oljepumper

filtre

StilModellContainerstørrelseProduksjonGram per hjerneslagPris (eks. mva)
A369825 til 6 gal.-61 115NOK
RFQ
A36982-15 til 6 gal.-61 564NOK
A36981-115 til 30 gal.-152 028NOK
A3698115 til 30 gal.-151 303NOK
RFQ
A36980-115 til 55 gal.-152 566NOK
A3698015 til 55 gal.-151 559NOK
RFQ
TRICO -

Manuelle sykliske pumper

StilModellMonteringstypePumpetypeProduksjonTrykkReservoarkapasitetPris (eks. mva)
APM-2000-LVenstre horisontalManuell stempelpumpe8 cc / slag70 PSI550 DC3 201NOK
RFQ
APM-2000-RHøyre horisontalManuell stempelpumpe8 cc / slag70 PSI550 DC3 201NOK
RFQ
BPM-1000-08VertikalManuell stempelpumpe8 cc / slag200 psi450 DC3 201NOK
TRICO -

Kontinuerlige pumper

StilModelltypenReservoarkapasitetReservoarmaterialeProduksjonPris (eks. mva)
APE-4020PE-40--250 cc / min.29 223NOK
RFQ
APE-4008PE-40-Metal250 cc / min.24 265NOK
RFQ
APE-4003PE-40-Plast250 cc / min.17 565NOK
RFQ
APE-4208PE-40-Metal250 cc / min.26 009NOK
RFQ
APE-4220PE-40--250 cc / min.31 369NOK
RFQ
APE-4006PE-40-Metal250 cc / min.23 459NOK
RFQ
APE-4206PE-40-Metal250 cc / min.25 202NOK
RFQ
BPE-5220PE-50-Metal250 cc / min.30 420NOK
RFQ
BPE-5020PE-50-Metal250 cc / min.28 416NOK
RFQ
BPE-5003PE-50-Plast250 cc / min.16 081NOK
RFQ
BPE-5006PE-50--250 cc / min.21 715NOK
RFQ
BPE-5206PE-50-Metal250 cc / min.23 992NOK
RFQ
BPE-5008PE-50-Metal250 cc / min.22 925NOK
RFQ
BPE-5208PE-50-Metal250 cc / min.25 202NOK
RFQ
TRICO -

Systempumper med positivt fortrengning

StilModelltypenPumpetypeReservoarkapasitetOlje leveringstidTidsintervallerPris (eks. mva)
APE-3403PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min17 565NOK
RFQ
APE-3406PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min22 118NOK
RFQ
APE-3420PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min28 819NOK
RFQ
APE-3408PE-34Autosyklisk-1 til 999 sek.1 til 999 min23 185NOK
RFQ
BPE-4408PE-44Standard pumpe-Bruker installert-19 698NOK
RFQ
BPE-4403PE-44Standard pumpe-Bruker installert-14 207NOK
RFQ
BPE-4406PE-44Standard pumpe-Bruker installert-18 501NOK
RFQ
GRACO -

Oljepumper

StilModellPris (eks. mva)
A24G57614 456NOK
A24G58820 030NOK
GPIMETERS -

M 150-serien, drivstoffoverføringspumper

StilModellStrømningshastighetSlangelengdetypenMonteringsstørrelseArbeids pressArbeide Temp.Pris (eks. mva)
AM-150S-EM15 GPM10 ft.Roterende utstyr2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F8 470NOK
BM-150S-AU15 GPM12 ft.Roterende utstyr2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F10 333NOK
ARO -

Oljepumper

StilModellContainerstørrelseSakPris (eks. mva)
ALM2305A-11-B-Luftdrevet trommelpumpe18 091NOK
BLM2305A-31-B-Oljepumpe17 399NOK
CLM2305A-51-B-Oljepumpe20 729NOK
DLM2305A-41-B55 gal.Oljepumpe19 850NOK
ELM2203A-41-C55 gal.Oljepumpe13 463NOK
ELM2203A-11-CstubOljepumpe12 302NOK
OIL SAFE -

Tønnepumper

StilModellProduksjonPris (eks. mva)
A9500201.05 gal. per 20 omdreininger5 321NOK
B95000010 oz. per hjerneslag1 357NOK
WESTWARD -

Oljepumpe

StilModellContainerstørrelseProduksjontypenPris (eks. mva)
A5TCU8---2 676NOK
RFQ
B21EM38-Opptil 1.9 oz./stroke-542NOK
C21EM06-Opptil 26 oz./strokeVertikal499NOK
D5TCU316 gal.-Luftdrevet8 627NOK
E5TCT916 gal.-Luftdrevet7 425NOK
F5TCU455 gal.-Luftdrevet10 779NOK
G5TCU5275 gal.-Luftdrevet8 799NOK
F5TCU1275 gal.-Luftdrevet7 963NOK
WESTWARD -

Stub oljepumpe

StilModellLuftinntakContainerstørrelsePris (eks. mva)
A5TCU21/4 FNPT28 gal.7 708NOK
B3APE71 / 4 "stub10 394NOK
LINCOLN -

Oljepumpeoverføringssystem

StilModellLuftinntakContainerstørrelseStørrelse på uttaktypenPris (eks. mva)
A19011/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet99 532NOK
B19141/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet100 842NOK
A19521/2 PT55 gal.3 / 4 "PTLuftdrevet100 488NOK
C25241/4 PT55 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 688NOK
D24241/4 PT55 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet30 070NOK
E24371/4 PT16 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 562NOK
F2841681/4 PT250/275 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet22 797NOK
C25371/4 PT16 gal.1 / 2 "PTLuftdrevet27 955NOK
G25351/4 PT16 gal.1 / 2 "PTHåndbok45 527NOK
LEGACY -

Høy flytpumpe

StilModellPris (eks. mva)
AL35107 284NOK
BL35307 489NOK
WESTWARD -

Roterende trommelpumpe

StilModellProduksjontypenPris (eks. mva)
A5NUD77 oz. Per rotasjonOlje og drivstoff2 056NOK
B5NUD68.5 oz. Per rotasjonOlje1 001NOK
LINCOLN -

Enkelvirkende oljepumpe

StilModellContainerstørrelsePris (eks. mva)
A447516 til 55 gal.7 978NOK
B4491250 til 275 gal.10 314NOK
VESTIL -

PUMP-EO-serien elektriske oljepumper

Elektriske oljepumper i Vestil PUMP-EO-serien brukes til å overføre hydraulikkoljer og frostvæskeblandinger i bulk. De har støpte aluminiumskropper for et høyt styrke-til-vekt-forhold. Disse pumpene inkluderer også en intern bypass-ventil som gjør at strømmen kan forbikobles når utløpstrykket overstiger ventilinnstillingen. De har 2-tommers pluggadaptere for å monteres direkte på trommer og tanker. Disse OSHA-kompatible enhetene kan produsere opptil 8 GPM-strømmer. De er egnet for bruk i bil-, romfarts-, kraftproduksjons-, olje- og gass- og landbruksindustrien.

StilModellampsStrømningsområdeSpenningPris (eks. mva)
APUMPE-EO-115-HF9AOpptil 8 gpm115V AC12 885NOK
RFQ
BPUMPE-EO-1159AOpptil 4.4 gpm115V AC11 209NOK
RFQ
CPUMPE-EO-1239AOpptil 3.5 gpm12V DC19 514NOK
RFQ
WESTWARD -

Giroljepakke

StilModellPris (eks. mva)
A5TCU612 148NOK
B5TCU714 083NOK
LINCOLN -

Trommelpumpe

StilModellContainerstørrelseStørrelse på uttakProduksjontypenPris (eks. mva)
A448016 og 55 gallons trommer3/8 eller 1/2 "3.1 gpmLuftdrevet tenn11 656NOK
B133516 til 55 gal. Trommer5 / 8 "4 GPMSpakhandling1 512NOK
C8223055 gal. Trommer3/4 til 1 1/2 "20.0 gpmLuftdrevet23 411NOK
LINCOLN -

Roterende pumpe

StilModelltypenPris (eks. mva)
A13853-Vane3 519NOK
B1385-H3-Vane, m / slange4 327NOK
B1387hvem sin5 799NOK
GPIMETERS -

M 180-serien, drivstoffoverføringspumper

StilModellStrømningshastighetSlangelengdetypenMonteringsstørrelseArbeids pressArbeide Temp.Pris (eks. mva)
AM-180S-ML18 gpm12 ft.Roterende utstyr2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F11 336NOK
RFQ
BM-180S-AU18 gpm12 ft.Rotorgir2 "MNPT15 PSI-20 til 125 ° F11 594NOK
RFQ
StilModellHPSpenningPris (eks. mva)
A142100-021115V AC11 095NOK
AL51161/2115 / 230V AC9 843NOK
A142100-031/212V DC14 437NOK
MORSE DRUM -

Tønnepumper

StilModellPris (eks. mva)
A96MK1728-22 539NOK
A4646-P7 908NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?