KERN AND SOHN MPE 250K100PM Personal Floor Scale, 250Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KNG

KERN AND SOHN MPE 250K100PM Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KNG Modell: MPE 250K100PM

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.1Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-0.1 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt2Kg
Plattformdybde80 mm
Plattformhøyde360 mm
Plattformbredde365 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.1kg
Rektangulær veieoverflatestørrelse327 mm x 333
reproduserbarhet0.1Kg
Oppgjørstid3 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet250kg
Veieplattformens dimensjoner365 x 360 x 80 mm
Veier overflatedybde333 mm
Veiende overflate bredde327 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.1
Skipets høyde (cm)44.5
Skipets lengde (cm)29
Skipets bredde (cm)101
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeKalibreringsverdiBoligdimensjonPlattformbreddelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidEnheterPris
KERN OG SOHN MPC 250K100M Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg4 810 NOK
KERN OG SOHN MPC 300K-1LM Personlig gulvvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sek.Kg8 358 NOK
KERN OG SOHN MPC 300K-1M Personlig gulvvekt | CE8KMZ MPC 300K-1M--------4 474 NOK
RFQ
KERN OG SOHN MPD 200K-1EM Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg4 810 NOK
KERN OG SOHN MPD 250K100M Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 292 NOK
KERN OG SOHN MPE 200K-1HEM Personvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg7 396 NOK
KERN OG SOHN MPE 200K-1PEM Personlig gulvvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg6 795 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MPE 250K100PM Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet
7 396 NOK / enhet