Pry Bar Lever Dollies

filtre

Pry bar spak dollies har et langt håndtak laget av tre eller stål med styrehjul nederst. De er ypperlige for å løfte og flytte last på varehuskai, da de kan balansere lastet vekt.
APPROVED VENDOR -

Pry Bar Lever Dolly, stålhåndtak

Pry bar lever dollies er konstruert av stål og har en spesiell neseplate som hjelper til å løfte og lirke tunge maskiner, utstyr, paller og last. Disse dukkene er også egnet for bruk i lager for å løfte og balansere laster. De har dobbelhjul i poly-stål og et langt håndtak for enkel transport av tunge laster over uregelmessige overflater. Disse kraftige lirkebukse-dukkene kan trygt løfte opp til 5000 kg og er tilgjengelige i varianter på 60, ​​72 og 84 tommer.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A29AK5360 "2 283NOK
RFQ
A29AK5472 "2 616NOK
RFQ
A29AK5584 "2 731NOK
RFQ
FAIRBANKS -

Pry Bar Lever Dolly, trehåndtak

StilModellLastekapasitetTotal lengdeHjulmaterialePris (eks. mva)
AE-60-IW3500 lb.60 "Halvstål med vanlig boring4 413NOK
RFQ
BE-60-RT3500 lb.60 "Støpejern av gummi4 891NOK
RFQ
AE-72-IW4250 lb.72 "Halvstål med vanlig boring4 796NOK
RFQ
BE-72-RT4250 lb.72 "Støpejern av gummi5 220NOK
RFQ
AE-84-IW5000 lb.84 "Halvstål med vanlig boring4 721NOK
RFQ
BE-84-RT5000 lb.84 "Støpejern av gummi5 262NOK
RFQ
VESTIL -

PLB-serien med lirkestang

StilModellStanglengdeKapasitetFARGEDybdeHåndteringsmaterialeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.Pris (eks. mva)
APLB / S-559 7 / 16 "5000 lbs.Blå13.25 "Gummi60.75 "59.44 "5 1 / 2 "2 249NOK
RFQ
BPLB-560 "4250 lbs.brun7.9375 "Treverk 61.56 "60 "8"2 609NOK
RFQ
CPLB / S-671 7 / 16 "5000 lbs.Blå13.25 "Gummi72.81 "71.44 "5 1 / 2 "2 364NOK
RFQ
DPLB-672 "4250 lbs.brun7.9375 "Treverk 73.56 "72 "8"2 840NOK
RFQ
EPLB / S-783 7 / 16 "5000 lbs.Blå13.25 "Gummi84.81 "83.44 "5 1 / 2 "2 479NOK
RFQ
FPLB-784 "4250 lbs.brun7.9375 "Treverk 85.56 "84 "8"3 071NOK
RFQ

Pry Bar Lever Dollies

Pry Bar Lever Dollies har et langt håndtak laget av tre eller stål med styrehjul i bunnen. De er ypperlige for å løfte og flytte last på varehuskai, da de kan balansere den lastede vekten

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes lirkestenger med rullehode til?

Lirkestenger med rullehode kommer med en krokende med rullehode. Disse stengene gir innflytelsen som kreves for å lirke gjenstander fra hverandre effektivt. De kan også brukes til å justere hull eller plassere delene av en maskin for presis montering.

Hva er forskjellen mellom et brekkjern og et brekkjern?

Lirkestenger er generelt tynnere og flatere enn brekkjern, noe som gjør dem ideelle for intrikate oppgaver.

Hva er forskjellen mellom en rivestang og en prybar?

Hovedforskjellen mellom en pry bar og en wrecking bar er kompleksiteten i oppgaven deres. Lirkestangen er vanligvis flatere og tynnere enn en brytestang, noe som gjør den ideell for mer intrikate oppgaver.

Hvilket verktøy kan aldri brukes som en pry bar?

Skrutrekkere kan aldri brukes som en lirkestang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?