KERN OG SOHN MPD 200K-1EM Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KNB

KERN AND SOHN MPD 200K-1EM Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KNB Modell: MPD 200K-1EM

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteri6 x 1.5V AA
Reserve batteri20 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.2Kg
Sifferstørrelse25mm
SkjermtypeLCD
linearitet+/-0.2 kg
MaterialePlast
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt4Kg
Plattformdybde80 mm
Plattformhøyde360 mm
Plattformbredde365 mm
lesbarhet0.2kg
reproduserbarhet0.2Kg
EnheterKg
Veiekapasitet250kg
Veieplattformens dimensjoner365 x 360 x 80 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)44
Skipets bredde (cm)56
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeKalibreringsverdiBoligdimensjonPlattformbreddelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelseOppgjørstidEnheterPris
KERN OG SOHN MPC 250K100M Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg4 810 NOK
KERN OG SOHN MPC 300K-1LM Personlig gulvvekt, 300Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sek.Kg8 358 NOK
KERN OG SOHN MPC 300K-1M Personlig gulvvekt | CE8KMZ MPC 300K-1M--------4 474 NOK
RFQ
KERN OG SOHN MPD 250K100M Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sek.Kg5 292 NOK
KERN OG SOHN MPE 200K-1HEM Personvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg7 396 NOK
KERN OG SOHN MPE 200K-1PEM Personlig gulvvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg6 795 NOK
RFQ
KERN OG SOHN MPE 250K100HM Personvekt, 250Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8KNF MPE 250K100HM-0.1Kg---365 mm x 3603 sek.Kg7 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN MPD 200K-1EM Personlig gulvvekt, 250 kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
4 810 NOK / enhet