Utgangsskilt og lyskombinasjoner

filtre

FULHAM -

Utgangsskilt med nødlys

StilModellDybdeArmatureffektHøydeBokstavfargeDriftstemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
AFHEC35GRC------1 619NOK
BFHEC35R------1 085NOK
CFHEC35G------1 116NOK
AFHEC35GSD------1 892NOK
DFHEC34G------3 151NOK
EFHEC35RRC------1 798NOK
FFHEC34R------3 465NOK
GFHEC30WR2"4.128.187 "Rød20 grader til 30 grader C18 "917NOK
HFHEC31WR2.5 "3.210.25 "Rød20 grader til 40 grader C21 13 / 16 "1 288NOK
IFHEC33WR3.375 "58.156 "Rød20 grader til 30 grader C19.25 "1 157NOK
JFHEC33WG3.375 "3.98.156 "Grønn20 grader til 30 grader C19.25 "1 043NOK
LUMAPRO -

Utgangsskilt med nødlys

StilModellDybdeHøydeHousing MaterialLampetypeBokstavfargeBreddePris (eks. mva)
A35 99 GWXNUMX2.75 "10.125 "PlastLEDRød12.25 "2 408NOK
B6CGL74.625 "10.125 "termogløde~~POS=TRUNCRød21.62 "1 706NOK
C35GX0111-13 / 16 "9.5 "PlastLEDGrønn1 13 / 16 "1 559NOK
D6CGL821.625 "10.125 "termogløde~~POS=TRUNCGrønn4.62 "1 761NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Utgangsskilt med nødlys

Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC-serie arkitektonisk utgangsskilt med nødarmaturer er ideelle for å angi plasseringen til nærmeste nødutganger i offentlige og kommersielle anlegg. Disse kompakte enhetene har UV-stabile, flammevurderte og slagfaste termoplastiske hus med et miljøvennlig litiumjernfosfatbatteri i 90 minutter med belysning. Disse lampene har to justerbare og siktebare LED-lamper for belysning i bredt område og en automatisk halvledningsoverføringsbryter som aktiverer nødlampen ved å kjøre på batteristrøm i stedet for nettstrømforsyningen. Utvalgte modeller er inkludert med spektron selvdiagnostikk for å overvåke LED-status, batterikapasitet og oppdage feil i de elektriske kretsene og operere ved temperaturer fra 10 til 40 grader C. Velg mellom et bredt utvalg av disse lysene, tilgjengelig i hvitt og svart hus med røde og grønne bokstavfarger på Raptor Supplies.

StilModellDybdeBoligfargeHousing MaterialBokstavfargeDriftstemp. OmrådeSpenningGarantiPris (eks. mva)
AEVCURWD42-35 / 64 "HvitPlastRød20 grader til 30 grader C120/2773 år.3 189NOK
BEVCUGWDI2-35 / 64 "HvitPlastGrønn10 grader til 40 grader C120/2775 år.3 522NOK
CEVCUGWD42-35 / 64 "HvitPlastGrønn20 grader til 30 grader C6.43 år.2 920NOK
DEVCURWDI2-35 / 64 "HvitPlastRød10 grader til 40 grader C120/2775 år.4 369NOK
EEVCURBD2-35 / 64 "SvartPlastRød10 grader til 40 grader C120/2773 år.2 712NOK
DEVCURWD2-35 / 64 "HvitPlastRød10 grader til 40 grader C120/2773 år.2 859NOK
FEVCUGW2.5 "HvittermoGrønn20 til 30 grader C6.43 år.2 994NOK
GEVCURW2.5 "HvittermoRød20 til 30 grader C6.43 år.2 745NOK
APPLETON ELECTRIC -

Utgangsskilt

StilModellSakPris (eks. mva)
ACJEXRGPUtgangstegn10 337NOK
RFQ
BCJEXRNUtgangstegn10 337NOK
RFQ
CAEXR15RSALIDAUtgangsskilt med nødlys9 253NOK
RFQ
CAEXR15GUtgangsskilt med nødlys9 258NOK
RFQ
DAEXR15RUtgangsskilt med nødlys9 258NOK
RFQ
LITHONIA LIGHTING -

Utgangsskilt med nødlys

StilModellMonteringBatteritypeDybdeDriftstemp. OmrådeSpenningGarantiBreddeArmatureffektPris (eks. mva)
ALHXNY W 1 RBare skyllBly kalsium4.25 "60 til 90 grader F120/2773 år.14.5 "12.73 002NOK
BECBG LED M6UniversellNikkelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 445NOK
CLHQM LED R HOUniversellNikkelkadmium2.5 "50 til 104 grader F9.65 år.19.25 "53 332NOK
DECBR LED M6UniversellNikkelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 395NOK
CLHQM LED RUniversellNikkelkadmium2.5 "50 til 104 grader F120/2775 år.19.25 "52 413NOK
ELHQM LED GUniversellNikkelkadmium2.5 "50 til 104 grader F9.65 år.19.25 "32 725NOK
APPLETON ELECTRIC -

Utgangsskilt, 1-siders, røde bokstaver

ModellSakPris (eks. mva)
EX100CDBJ9LKQ13 090 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Utgangsskilt med nødlys

ModellSakPris (eks. mva)
94962CE7NZY26 285 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Utgangsskilt, 3-veis

ModellSakPris (eks. mva)
HLXEFBJ9QQJ12 772 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?