ML KISHIGO Kontrasterende Mesh Breakaway-vester, oransje


filtre
ANSI-klasse: 2 , ATPV-vurdering: Unrated , Lukketype: Krok og sløyfe , Farge: oransje , Kjønn: Unisex , Materiale: Ultra-Cool (TM) polyester mesh , Antall lommer: 0 , Lommer: 3 , Stripefarge: Sølv
StilModellPasser til bryststørrelseLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1176-M
40 "til 42"28 "M236NOK
A
1176-L
44 "til 46"29 "L236NOK
A
1176-XL
48-50"28 "XL236NOK
A
1176-2X
52 "til 54"28 "2XL236NOK
A
1176-3X
56 "til 58"30 "3XL236NOK
A
1176-4X
60 "til 62"29 "4XL236NOK
A
1176-5X
64 "til 66"27 "5XL236NOK

Kontrasterende Mesh Breakaway-vester, oransje

Kishigo 1176-seriens brytningsvester i kontrastnett gir mulighet for å forbedre arbeidernes sikkerhet ved rask og sikker fjerning i nødstilfeller, noe som reduserer risikoen for sammenfiltring eller skade. De brukes i anlegg, veiarbeid, lagerdrift og beredskapssituasjoner.

Egenskaper

  • De har en avansert sikkerhetsmekanisme for rask og sikker fjerning i nødssituasjoner, noe som reduserer risikoen for sammenfiltring eller skade.
  • Disse vestene har glassperlereflekterende tape for å reflektere lys og sikre at brukerne forblir iøynefallende, selv under dårlige lysforhold.
  • De kommer med et pålitelig krok-og-løkke-lukkesystem, som gir en sikker og justerbar passform som forblir godt festet under ulike arbeidsaktiviteter.
  • Disse vestene er laget av polyester for å motstå slitasje.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?