EATON Danfoss RV6-10-serien trykkreguleringsventiler


Eaton Danfoss RV6-10-serien trykkreguleringsventiler er designet for å regulere og kontrollere trykket til gasser og væsker i de fleste hydrauliske og pneumatiske systemer. Disse kuleventilene er laget av herdede materialer, som gir maksimal holdbarhet og lekkasjebeskyttelse. Den indre komponenten...T-er som patroner og spoler har sinkbelegg og aluminiumsmanifolder er anodisert for å forbedre korrosjonsbestandigheten. De kan brukes til høsting, søppeltransport og mobile og industrielle applikasjoner. Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
565575
938NOK
RFQ
B
02-177834
854NOK
RFQ
C
02-177836
1 006 NOK
RFQ
D
02-201094
8 231 NOK
RFQ
E
565574
781NOK
RFQ
B
02-177835
773NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse trykkreguleringsventilene har en kuleformet skive som beveger seg av trykket fra hydraulikkvæsken.
  • Når trykket i systemet stiger over de innstilte grensene, skyves kuleskiven mot fjæren, noe som får ventilen til å stenge og redusere væskestrømmen.
  • Når trykket faller under settpunktet, skyver fjæren skiven tilbake, og åpner derved ventilen og lar mer væske strømme inn i systemet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse trykkreguleringsventilene?

De fleste modellene av RV6-10-seriens trykkreguleringsventiler har driftstemperaturer mellom -40 og 120 grader C.

Kan jeg justere trykket på en trykkreguleringsventil?

Disse trykkreguleringsventilene har en hette festet på toppen av ventilen som kan fjernes for å få tilgang til en justeringsskrue. Ved å dreie skruen med eller mot klokken kan innstilt trykk på ventilen henholdsvis økes eller reduseres.

Hvordan installere en innskrudd patronventil?

  • Identifiser riktig plassering av ventilen i det hydrauliske systemet.
  • Klargjør manifolden eller komponenten ved å rengjøre og fjerne rusk eller forurensninger.
  • Sørg for at ventilpatronen og ventilhuset også er rene for rusk.
  • Installer ventilpatronen i ventilhuset og fest den med en festeklips.
  • Påfør en liten mengde gjengetetningsmiddel på gjengene på ventilhuset.
  • Stram ventilhuset til anbefalt dreiemomentspesifikasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?