ADVANTECH 12 tommers prøvesikt, digital timer, 1/4 hk


filtre
HP: 1/4 , Timerområde: 1-99
StilModellKrav krevesPris (eks. mva)
A
DT1612
110 VAC, 60 Hz65 835 NOK
A
DT2612
220 VAC, 60 Hz65 835 NOK

12 tommers prøvesikt, digital timer, 1/4 hk

Advantech 12 tommers testsiktrystere er designet for partikkelseparasjon og størrelsesbestemmelse for å oppfylle kvalitetssikringskravene. Disse DuraTap siktristerne er laget av robust stållegering for å tåle tøffe arbeidssykluser og er integrert med smørenipler for å sikre lengre levetid. De har en vertikalt montert, lukket, 1/4 HK elektrisk motor som går kontinuerlig i mer enn halve dagen, og er kompatible med 200 mm sikter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?