ADVANTECH DT1612 12 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz | AA8CCH 16Y903

ADVANTECH DT1612 12 Test Sive Shaker 110 Vac 60 Hz

På lager
Vare: AA8CCH Modell: DT1612Kryssref: 16Y903

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 835 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak12 Testsiktrist
HP1/4
Krav kreves110 VAC, 60 Hz
Timer Range1-99

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.36
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode8474100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Montering kreves (Nei)
    • Antall sikt i full størrelse (4)
    • Antall sikt med halv størrelse (8)
    • Antall mellomstor sikt (7)
    • Siktediameter (12 ")
    • Tidtaker (Digital)
    • Spesielle funksjoner: Godtar også 200 mm sikter

Produktvarianter

ProduktModellKrav krevesPris
ADVANTECH DT2612 12 Test Sieve Shaker 220 Vac 60 Hz | AA8CCJ 16Y904 DT2612220 VAC, 60 Hz65 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANTECH DT1612 12 Test Sive Shaker 110 Vac 60 Hz
65 835 NOK / enhet