Drivere for slagsocketbiter

filtre

WESTWARD -

Driver for slagsocket

StilModellBitlengdeKjørestørrelseFinishTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips TypePris (eks. mva)
A4LYZ7-3 / 8 "Svart oksid2"SAET45Torx79NOK
B4LZA8-3 / 8 "oljet2"SAE3 / 16 "Hex93NOK
B4LZA9-3 / 8 "oljet2"SAE7 / 32 "Hex96NOK
C4LZE3-1 / 2 "Svart oksid2"SAE1 / 2 "Hex86NOK
D4LZE5-1 / 2 "Svart oksid2"SAE5 / 8 "Hex105NOK
D4LZE7-1 / 2 "Svart oksid2"SAE3 / 4 "Hex121NOK
E4PRJ2-3 / 8 "Svart oksid4"---74NOK
A4LYZ6-3 / 8 "Svart oksid2"SAET40Torx77NOK
A4LYZ9-3 / 8 "Svart oksid2"SAET50Torx82NOK
D4LZD63 / 4 "1 / 2 "Svart oksid2"Metric19mmHex116NOK
B4LZC73 / 16 "3 / 8 "oljet2"Metric5"Hex93NOK
C4LZD55 / 16 "1 / 2 "Svart oksid2"Metric8Hex85NOK
B4LZC65 / 32 "3 / 8 "oljet2"Metric4mmHex95NOK
D4LZF39 / 16 "1 / 2 "Svart oksid2"Metric14mmHex88NOK
D4LZF215 / 32 "1 / 2 "Svart oksid2"Metric12 "Hex85NOK
D4LZF521 / 32 "1 / 2 "Svart oksid2"Metric17mmHex107NOK
WESTWARD -

6 mm slagdrevet bitdriver

StilModellKjørestørrelseFinishPris (eks. mva)
A4LZE81 / 2 "Svart oksid90NOK
B4LZC83 / 8 "oljet113NOK
WESTWARD -

5/16 "Impact Socket Bit Driver

StilModellKjørestørrelseFinishPris (eks. mva)
A4LZD91 / 2 "Svart oksid98NOK
B4LZC23 / 8 "oljet85NOK
WESTWARD -

1/4 "Impact Socket Bit Driver

StilModellKjørestørrelseFinishPris (eks. mva)
A4LZD71 / 2 "Svart oksid94NOK
B4LZC13 / 8 "oljet84NOK
WESTWARD -

10 mm slagdrevet bitdriver

StilModellBitlengdeKjørestørrelseFinishPris (eks. mva)
A4LZD13 / 8 "3 / 8 "oljet116NOK
B4LZF113 / 32 "1 / 2 "Svart oksid85NOK
WESTWARD -

3/8 "Impact Socket Bit Driver

StilModellKjørestørrelseFinishPris (eks. mva)
A4LZE11 / 2 "Svart oksid90NOK
B4LZC33 / 8 "oljet76NOK

Drivere for slagsocketbiter

Vestover slagdriver brukes til å skru skruer og stramme muttere. Disse driverne har krom-molybden legering stålkonstruksjon med en fosfat / svart-oksid overflate for ekstra styrke, stabilitet og korrosjonsbestandighet. De kommer i en ergonomisk design for å tåle høye dreiemomenter og er tilgjengelige i metriske og keiserlige standarder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?