Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4PRJ2 Slagskaft 3/8 tommers driv 4 tommer | AD9DNQ

WESTWARD 4PRJ2 Slagskaft 3/8 tommers stasjon 4 tommer

På lager
Vare: AD9DNQ Modell: 4PRJ2
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver for slagsocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSvart oksid
Total lengde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseFinishTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips TypePris
WESTWARD 4LYZ6 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Svart oksid2"SAET40Torx77NOK
WESTWARD 4LYZ7 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Svart oksid2"SAET45Torx79NOK
WESTWARD 4LYZ9 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Svart oksid2"SAET50Torx82NOK
WESTWARD 4LZA8 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "oljet2"SAE3 / 16 "Hex93NOK
WESTWARD 4LZA9 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "oljet2"SAE7 / 32 "Hex96NOK
WESTWARD 4LZC6 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "oljet2"Metric4mmHex95NOK
WESTWARD 4LZC7 Slagbitsskriver 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "oljet2"Metric5"Hex93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4PRJ2 Slagskaft 3/8 tommers stasjon 4 tommer
75NOK / enhet