Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LYZ9 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAJ

WESTWARD 4LYZ9 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2

På lager
Vare: AD8TAJ Modell: 4LYZ9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDriver for slagsocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSvart oksid
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde2"
SAE eller metriskSAE
StørrelseT50
Sokkeldybdestandard
Tips TypeTorx

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0634
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseFinishTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips TypePris
WESTWARD 4LYZ6 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Svart oksid2"SAET40Torx77NOK
WESTWARD 4LYZ7 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Svart oksid2"SAET45Torx79NOK
WESTWARD 4LZA8 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "oljet2"SAE3 / 16 "Hex93NOK
WESTWARD 4LZA9 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "oljet2"SAE7 / 32 "Hex96NOK
WESTWARD 4LZC6 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "oljet2"Metric4mmHex95NOK
WESTWARD 4LZC7 Slagbitsskriver 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "oljet2"Metric5"Hex93NOK
WESTWARD 4LZD5 Slagsocket Bit Driver 1/2 Drive 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "Svart oksid2"Metric8Hex85NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LYZ9 Slagsocket Bit Driver 3/8 x 2
82NOK / enhet