SPEEDCLEAN Bøtte avkalkingssystemer


filtre
Forsterker AC: 1A , Ledningslengde: 12ft. , Dimensjoner: 12 "x 15" x 12 " , GPM: 3.3 , Slangelengde: 6ft. , Hz: 50
StilModellKapasitetSpenningPris (eks. mva)
A
SPDYBRT-05
--2 140 NOK
RFQ
B
SC-DS-5A
-220V5 087 NOK
RFQ
C
SPDYBRT-CS
.5 gal.-434NOK
RFQ
B
SC-DS-5
4 gal.120V4 715 NOK
RFQ

Bøtte avkalkingssystemer

Speedclean tilbyr bærbare kalkfjerningssystemer for å avkalke tankløse varmtvannsberedere, spoler, kjeler og små varmevekslere. Disse systemene har en renseventil for å redusere oppryddingstiden og en vannslangetilkobling for å sikre kontinuerlig rengjøring. De er utstyrt med en syrefast pumpe for raskt å sirkulere kalkfjerningsrens med en hastighet på 3.3 gpm. Disse systemene kan også brukes med glykol for spyling og fylling av varmeledninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?