VESTIL PBSS Series Plast Bulk hyller og oppbevaring


filtre
Farge: Sort, Grå , Kantfinish: Square , Inkluderer monteringsutstyr: Ja , Materiale: Plast , Paneltykkelse: 2 5 / 8 " , Form: rektangel , Hyllemateriale: Plast , Hylletype: Hyller enhet
StilModellHyllelengdeKapasitetKapasitet per hylleHyllebreddeMaks. LasteAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
A
PBSS-3616-3.
16 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "4 322 NOK
B
PBSS-3616-4.
16 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "6 099 NOK
C
PBSS-9624-4.
24 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "15 119 NOK
D
PBSS-3624-3.
24 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "5 138 NOK
E
PBSS-9624-3.
24 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "10 738 NOK
F
PBSS-3624-4.
24 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "7 242 NOK
G
PBSS-6624-3.
24 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "8 533 NOK
H
PBSS-6624-4.
24 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "11 896 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?