CONDOR Plugglåser


filtre
Farge: Rød
StilModellBreddepasserHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.SpenningPris (eks. mva)
A
48KV17
-De fleste 110 VAC-plugger med ledning Opp til 1/2 "dia.--Plast19 / 32 "110264NOK
B
437R59
2"120V plugger3 13 / 32 "3.5 "polystyren45 / 16 "110210NOK
C
437R60
4.62 "110V elektriske plugger3 25 / 32 "6 27 / 64 "polystyren45 / 16 "110/220/550310NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?