Direkte kjøring Dobbeltinnløp Forward Curve Blowers

filtre

DAYTON -

Direkte kjøring Dobbeltinnløp Forward Curve Blowers

Dayton -blåsere med direkte innløp for fremad kurve gir friskluftstilførsel i trange rom. De brukes med oppvarming, klimaanlegg og ventilasjonssystemer. Disse viftene er laget av galvanisert stål og har et forsterket hjul for å sikre optimal ytelse. De har stålhjul m/ korrosjonsbestandig finish for manøvrerbarhet og husstøtte med elastiske pads for å minimere vibrasjoner. Dayton -blåsere med direkte kjøring kan erstatte de fleste viftene med samme hestekrefter. Velg mellom et stort utvalg av direkteblåsere, tilgjengelig i alternativene 10.312, 10.375 og 11.5 utslippshøyde på Raptor Supplies.

StilModellUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HusdybdeHusets høydeHusets breddeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "2 558NOK
A5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "2 563NOK
A5NRC611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "2 958NOK
A5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"3 051NOK

Direkte kjøring Dobbeltinnløp Forward Curve Blowers

Dayton direkte kjøring, doble innløp, forover kurveblåsere er ideelle for klimaanlegg, oppvarming og ventilasjon. De har galvanisert stålhus som tåler omgivelsestemperaturer på opptil 104 grader F og er forsterket for å gi problemfri service. Disse viftene er integrert med elastiske pads for å minimere vibrasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?