Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 48KV17 Plugglås, plast, 110 spenning, 1/2 tomme Maks. Snor Dia. | CD2WNT

CONDOR 48KV17 Plugglås, plast, 110 spenning, 1/2 tomme Maks. Cord Dia.

På lager
Vare: CD2WNT Modell: 48KV17
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
264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugglås
FARGERød
Cord Dia. (I.)1 / 2 "
passerDe fleste 110 VAC-plugger med ledning Opp til 1/2 "dia.
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675

Produktvarianter

ProduktModellBreddepasserHøydeLengdeMaterialeMaks. Antall hengelåserHengelås Sjakkel Maks. Dia.SpenningPris
CONDOR 437R60 Plugglås, polystyren, 110/220/550 Spenning, 3-1/2 tomme Maks. Snor Dia. | CD2WWA 437R604.62 "110V elektriske plugger3 25 / 32 "6 27 / 64 "polystyren45 / 16 "110/220/550310NOK
CONDOR 437R59 Plugglås, polystyren, 110 spenning, 1-1/2 tomme Maks. Snor Dia. | CD2ZAZ 437R592"120V plugger3 13 / 32 "3.5 "polystyren45 / 16 "110210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 48KV17 Plugglås, plast, 110 spenning, 1/2 tomme Maks. Cord Dia.
264NOK / enhet