Slange for drivstoff og smøremiddel

filtre

StilModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "752NOK
A1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "1 159NOK
A1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "984NOK
A1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "1 424NOK
A1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "1 613NOK
A1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "2 544NOK
A1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "3 669NOK
A1512-625875-1003.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "4 859NOK
A1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "572NOK
A1512-750100-1004"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "3 136NOK
QPM -

Kjølevæskedyser

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AOB06618Adapter988NOK 5
BET09830Munnstykke1 166NOK 5
CLP05508Munnstykke1 180NOK 5
DET09820Munnstykke1 166NOK 5
EPM06010Munnstykke2 936NOK 1
FPJ00510Munnstykke1 173NOK 1
GLP05516Munnstykke1 193NOK 5
HSB09530Munnstykke1 104NOK 1
IBE00109Munnstykke1 084NOK 1
JTJ00101Munnstykke1 084NOK 1
KJT13020Munnstykke1 612NOK 1
LBB11046Munnstykke1 248NOK 1
FPJ00530Munnstykke1 235NOK 1
KJT13010Munnstykke1 612NOK 1
MBB11043Munnstykke1 029NOK 1
NBUG02320Munnstykke1 296NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?