Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 7/16 tommers Od | AC3DXE 2RUY5

E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 7/16 tommers Od

På lager
Vare: AC3DXE Modell: 1512-312438-100Kryssreferanse: 2RUY5
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
1 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius1.75 "
FARGEGjennomsiktig gul
HardhetKyst A: 65
Inne i Dia.5 / 16 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press36 psi
Utenfor Dia.7 / 16 "
Temp. Område-15 til 165F
Strekkfasthet1900 psi
typenDrivstoff og smøremiddel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1825
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1512-094188-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 3/16 tommers Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "572NOK
E JAMES & CO 1512-125250-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 1/4 tomme Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "752NOK
E JAMES & CO 1512-188312-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 5/16 tommers Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "984NOK
E JAMES & CO 1512-250375-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 3/8 tommers Od | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "1 159 NOK
E JAMES & CO 1512-375500-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 1/2 tomme Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "1 613 NOK
E JAMES & CO 1512-438625-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 5/8 tommers Od | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "2 544 NOK
E JAMES & CO 1512-500750-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 3/4 tommers Od | AC3DXH 2RUY8 1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "3 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 7/16 tommers Od
1 424 NOK / enhet