E JAMES & CO 1512-625875-100 Pvc Tubing Fuel And Lubricant 7/8 Inch Od | AC3DXJ 2RUY9

E JAMES & CO 1512-625875-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 7/8 tommers Od

På lager
Vare: AC3DXJ Modell: 1512-625875-100Kryssreferanse: 2RUY9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius3.5 "
FARGEGjennomsiktig gul
HardhetKyst A: 65
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde100ft.
MaterialePVC
Maks. Press34 psi
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-15 til 165F
Strekkfasthet1900 psi
typenDrivstoff og smøremiddel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.415
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1512-094188-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 3/16 tommers Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "634NOK
E JAMES & CO 1512-125250-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 1/4 tomme Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "833NOK
E JAMES & CO 1512-188312-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 5/16 tommers Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "1 090 NOK
E JAMES & CO 1512-250375-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 3/8 tommers Od | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "1 285 NOK
E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 7/16 tommers Od | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "1 578 NOK
E JAMES & CO 1512-375500-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 1/2 tomme Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "1 788 NOK
E JAMES & CO 1512-438625-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 5/8 tommers Od | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "2 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1512-625875-100 Pvc-rør Drivstoff og smøremiddel 7/8 tommers Od
5 383 NOK / enhet