Utjevningsstenger og stativer

filtre

JOHNSON -

Stativ

StilModellFARGEAnleggLengdePris (eks. mva)
A40-6332oransjeGlassfiber48 "til 66"4 801NOK
B40-6335SølvAluminum48 "til 60"1 601NOK
CST/BERGER -

Stangutjevning

StilModellLengdePris (eks. mva)
A06-808C8ft.725NOK
B06-816C16ft.1 124NOK
JOHNSON -

Justerbart løftestativ aluminium

StilModellLengdePris (eks. mva)
A40-686123 "til 65"1 032NOK
B40-633049 7/8 "til 118 1/8"5 253NOK
CST/BERGER -

Utjevningsstang

StilModellAnleggeksamenerSakLengdePris (eks. mva)
A06-813AluminumFøtter / 10/100-talletTeleskopnivelleringsstang13ft.1 012NOK
B06-816AluminumFøtter / 10/100-talletTeleskopnivelleringsstang16ft.1 050NOK
C06-913Glassfiber10. plassUtjevningsstang13ft.1 439NOK
D06-916Glassfiber10. plassUtjevningsstang16ft.1 803NOK
JOHNSON -

Utjevningsstang med pose aluminium

StilModellLengdePris (eks. mva)
A40-631013ft.1 029NOK
B40-632016ft.1 270NOK
CST/BERGER -

Teleskopisk glassfibernivelleringsstang

StilModellLengdePris (eks. mva)
A06-916C16ft.1 639NOK
B06-925C25ft.2 914NOK
JOHNSON -

Teleskopnivelleringsstang, rektangulær

StilModellFARGEAnleggeksamenerLengdePris (eks. mva)
A40-6316HvitGlassfiberTommer / åttende16ft.2 693NOK
B40-6325HvitGlassfiberTommer / åttende25ft.5 037NOK
C40-6862Hvit / GulAluminumFot/Tommer/10-deler8ft.964NOK
REED INSTRUMENTS -

Lett stativ, instrumentadapter, opptil 1.42 m

ModellSakPris (eks. mva)
R1500CD4DPT930NOK
JOHNSON -

Justerbart stativ aluminium 41 3 / 4-67 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
40-6340AB4LPX1 796 NOK
BOSCH -

Stativ kompakt flatt hode aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
BT 150AH2WTX973NOK
DEWALT -

Utjevningsstang 47 1/2 tommer til 13 fot lang

ModellSakPris (eks. mva)
DW0734AB2KTP1 414 NOK
JOHNSON -

Universal stativ / klasse stangsett aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
40-6350AB4LPM2 746 NOK

Utjevningsstenger og stativer

Utjevningsstenger og stativer måler den vertikale avstanden mellom et punkt på bakken og synslinjen til et landmålernivå. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse utjevningsstengene og stativene fra merker som Bosch, CST/Berger, Dewalt, Johnson og Reed Instruments. Utjevningsstenger har graderinger som er lett å lese som gjør at brukerne enkelt kan lese i øyehøyde og er påtrykt spesielle vær- og korrosjonsbestandige blekk. Stativ kan justeres til forskjellige høyder og klappes sammen for å gjøre bæring og oppbevaring enklere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?